ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ
単3アルカリ電池×2本使用で430ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属
付属品ストラップ、テスト用電池
質量(g)137
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29×152
防塵防水性能66,67↓1m
光束(Lm)430
明るさ(Lm)430~220
照射距離(m)149
連続点灯時間(時間)3~10
落下耐久(m)2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-032D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ストラップテスト用電池
適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off
質量(g)137
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152
防塵防水性能IP66/67
光束(Lm)最大:480
明るさ(Lm)光源(約)480~100
照射距離(m)最大:(約)141
連続点灯時間(時間)3~21
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ストローク(mm)25
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)50
作動方式(T) 単動引込み
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9NV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)50
作動方式(S) 単動押出し
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605
主な用途汎用形
クラス許容差JISクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングル
モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合
オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠
変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート
複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載
ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現
プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
本体形状分離形
操作部形状鍵操作形
取付穴寸法(mm)Φ16
操作方式セレクタスイッチ
シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
長さ(mm)補償導線:3000
材質(シース)316SS
熱電対K
補償導線ビニール
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
動作方式セレクタ
取付穴径(Φmm)18.2
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
規格AV0.5X85Lクロ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.56MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB)
図解NoSD057ST 本体部品 スイッチ_No.32、MK057ST 本体部品_No.32、MK058T-20 本体部品_No.20、MK035D 本体部品_No.10、MS035K 本体部品_No.10、MS035T 本体部品_No.10、SD058T-20 本体部品 スイッチ_No.20、MK058T-25 本体部品_No.20、MS057T 本体部品_No.37、SD35T-1 本体部品 スイッチ_No.10、MS057ST 本体部品_No.32、SD058T-25 本体部品 スイッチ_No.20、MK035 本体部品_No.10、MS052T 本体部品_No.29、MS058T-20 本体部品_No.20、MK057T 本体部品_No.37、MS035D 本体部品_No.10、MK035T-1 本体部品_No.10、MS035T-1 本体部品_No.10、SD057T 本体部品 スイッチ_No.37、MS058T-25 本体部品_No.20、MS035KD 本体部品_No.10、MS035 本体部品_No.10
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
規格6X8.5X9.6L
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.97MB)
図解NoMS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 キユウスイベンカラー_No.9、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS052T ポンプ部品_No.10、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS052 ポンプ部品_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.32、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS20M ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー_No.10、SD052 ポンプ部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MK052 ポンプ部品_No.10、MS029M ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)20
作動方式(T) 単動引込み
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥6,698
税込¥7,368
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)150
作動方式(T) 単動引込み
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9NV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)5
作動方式(S) 単動押出し
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥6,698
税込¥7,368
17日以内出荷
ストローク(mm)25
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥6,698
税込¥7,368
17日以内出荷
1本
¥44,980
税込¥49,478
29日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
照光種別ボタン
関連キーワード