423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル・板・長尺もの、エレベーターに収納可
質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪248Φノーパンクタイヤ 車体寸法(mm)1520Hx750Wx860L
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷




ピーコック魔法瓶工業専用ベース
専用ベースの上に置けば、一段と注ぎやすく使いやすくなります。
適合IDS-120S、IDS-150S、DIS-W150、IDS-W150 XA ブラック 本体質量(kg)0.46 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×318×100
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類ゴミ集積保管庫 シルバー 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガストーチ PRO SK11 動画あり
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。 火炎形状スクリュー炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)236 外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h)2800
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きなバターもギュッとひと押しで使いやすいうす切りに。業務用ポンドバター450gを約10gのうす切りにかんたんカット。手を汚さずに定量のうす切りにできます。カット後は冷蔵庫にそのままストック!。定量にカットできるから…ホームベーカリーやお菓子作りに計量しやすい!。うす切りだから…パンケーキやトーストにのせて溶けやすい!
材質フタ:ポリエチレン、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ケース:AS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレススチール 寸法(mm)167×95×102 ブラウン、イエロー 質量(g)218 耐熱温度(℃)80(フタ、ワイヤープレート枠)、70(ケース) 耐冷温度(℃)-30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
18,300 税込20,130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンが落ち込まない特殊成型の天然ゴムに、たくさんの先丸ステンレスピンを植毛。静電気を起こしにくく頭皮マッサージに効果が抜群。
材質(毛)ステンレス 全長(mm)225 材質(柄部)天然木 行数13行
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm) 品種複層ビニル床タイル FT 全厚(mm)3
1箱(4枚)ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。ワンタッチで着火します。
火炎温度(℃)800~2000(最高温度) 燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時) 適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200) 寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30 質量(g)236 熱量(kcal/h)2800
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ひと押しで約5gのバターを薄切りにカットできます。 バターに触れずにカットして、ケースごと冷蔵庫にストックできます。
材質蓋/ポリエチレン(耐熱80℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱80℃)、ケース/AS樹脂(耐熱70℃)、ワイヤー/18-8ステンレス 間口W×奥行D×高さH(mm)165×95×68 TKG品番9-0579-1101 TKG品番(2017)6-0520-0801
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質(内外枠)A6063S-T5 仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン 材質(フタ)(補強材)SPCC 材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製ロングポスト
用途シートポスト関連 ステンレス 質量(g)257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×25
1個
889 税込978
4日以内出荷


1個
819 税込901
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

体育館の滑り止め用の床ワックスがシューズのソールに付着して滑りやすくなるのを防ぎます。使いやすいムースタイプなのでスプレー後、ふき取るだけで付着したワックスを落とせます。
容量(mL)300 材質ポリキオシエチレンアルキエーテル
1缶(300mL×1缶)
999 税込1,099
当日出荷

用途に合わせて自在に収納。スチール製工具箱。優しいデザインからあふれる機能。
仕様小物専用クッション付 材質スチール タイプ中皿なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304) 支柱サイズ(mm)Φ16×700 質量(kg)約8
1個
18,300 税込20,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(25枚×8袋)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販のヨーグルトが丸ごと1パック入り、水切りが簡単にできます。 透明容器なので水切れ具合がわかり固さをコントロールできます。
材質容器/AS樹脂(耐熱100℃)、蓋・水切りざる枠/ポリプロピレン、アミ/18-8ステンレス 容量(mL)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×95×137 TKG品番9-0948-1101 TKG品番(2017)6-0838-0801
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

高速回転でもぶれの少ないロータリーエバポレーター用のトラップです。 三角フラスコ型は逆三角形の形状の為、突沸試料が素早くスムーズに蒸留フラスコに戻ります。 ハート型は逆三角形の形状をしたリターンホール付トラップです。
上部摺合29/42 下部摺合29/42
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水切りヨーグルトができる容器は、大容量用のヨーグルト水切りです。朝食用・お菓子用・調味料用などお料理や好みによってヨーグルトの硬さを調整できます。
用途調理器具に。 容量(mL)約2300 質量(g)363 サイズ(cm)約17.1×17.1×12.4
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約3.5 使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750 電源AC95~240V 50/60Hz センサータイプK熱電対 センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX10A×3 リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

アイリスオーヤマウッドサイドテーブル
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズの収納付コンパクトテーブルです。ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルで、省スペースで隙間を有効活用できます。デスクやソファ再度などちょっとしたスペースに便利で、小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。引出し付き、お客様組み立てです。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)300 質量(kg)5.5 高さ(mm)410 質量(g)5500 奥行(mm)300 耐荷重(kg)全体12、天板10、引き出し2 引出し内寸法(mm)246×236×130 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×410
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギュッとひと押し、約5gのうす切りにカットできる!そのまま冷蔵庫にストックできます。 「常温へ戻す」待ち時間が不要になりました!冷たくて固いバターでもすぐカットできます。 保存ケースはピタッと密閉できるフタで、バターが酸化しにくい。 冷蔵庫に納まりやすいコンパクトサイズ。
仕様カットサイズ:5g 材質(ケース)AS樹脂/(フタ)ポリエチレン/(ワイヤープレート枠)ABS樹脂/(ミニスケッパー)ポリプロピレン/(ワイヤー)18-8ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×93 耐熱温度(℃)(ケース)70/(フタ)80/(ワイヤープレート枠)80/(ミニスケッパー)100 耐冷温度(℃)(ケース)-30/(フタ)-30/(ワイヤープレート枠)-30/(ミニスケッパー)-20
1個
1,298 税込1,428
欠品中

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマウッドサイドテーブル
ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルです。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。引出し付きです。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)/パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装) ホワイト 耐荷重(kg)全体12/天板10/引き出し2 本体質量(kg)5.5 引出し内寸法(mm)246×236×130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
149,800 税込164,780
90日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
90日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギュッとひと押し、約5g(200gバターの場合)のうす切りにカットできる!大人気の「カットできちゃうバターケース」にプレミアムな仲間が加わりました。
用途フタがしっかり閉まります、安定感がアップしました。ワイヤープレートがさらに丈夫になりました。専用バターナイフ付。先端がピック状なのでカットしたバターが取りやすい形状 材質フタ:ポリエチレン、ケース:AS樹脂、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス、ピッキングバターナイフ:アルミニウム合金 寸法(mm)178×108×75
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
1個
8,460 税込9,306
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1071種類の商品があります)

耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途溜桝用、溜桝グレーチング用 材質SUS 304 寸法H(mm)0.8
1枚
9,898 税込10,888
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマウッドサイドテーブル
人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。ストッパー付きで子供部屋などお子様の使用にも安心です。「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズの収納付コンパクトテーブル。ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルで、省スペースで隙間を有効活用できます。デスクやソファ再度などちょっとしたスペースに便利で、小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。引出し付き、お客様組み立てです。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、パイプ部分:スチール(エポキシ塗装) 幅(mm)300 質量(kg)5.15 高さ(mm)410 質量(g)5150 奥行(mm)300 耐荷重(kg)全体12、天板10、引き出し2 引出し内寸法(mm)246×236×130 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×410
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型LED信号灯 DST‐300
RoHS
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS カバー:クリア、ベース:グレー 質量(g)約260 電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり) 配線接続リード線式 入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯) 光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時) LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷