カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「st65」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(150本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(21件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 卓上型マイクスタンド TOA

    卓上型マイクスタンド

    TOA(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
    付属品クリップ式マイクホルダー適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500gねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • 伸縮棚 アイリスオーヤマ

    伸縮棚

    アイリスオーヤマ
    ¥999税込¥1,099
    1台
    翌日出荷
    高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
    材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ色ホワイト
  • オートスライドタイトナー イマオコーポレーション

    オートスライドタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
    用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • ヘルメット用点滅灯”キャットアイ” 谷沢製作所

    ヘルメット用点滅灯”キャットアイ”

    谷沢製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    夜間工事や雨・濃霧・薄暮時で作業を行う際の安全を確保します。ヘルメットに取り付けられる専用ホルダー付です。
    トラスコ品番698-5377適合機種溝なし/溝付きヘルメット兼用型セット内容ライト本体:1、キャットアイホルダー:1、単 4 型乾電池:2、ブラケット:1材質ライト本体:ABS樹脂、ポリカーボネート、キャットアイホルダー:ABS樹脂、(自転車取付け用パーツ)ブラケット・クリップ:ポリアミド幅(mm)75色ライト部:赤、取付部:グレー高さ(mm)76.3品名ヘルメット用点滅灯 ST#6511 キャットアイ(溝なし/溝付き兼用型)奥行(mm)44.4寸法(縦×横×奥行)(mm)【本体】76.3×75.0×44.4
  • 歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso スイデン

    歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso

    スイデン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。
    用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。仕様サイドブラシ付、透明タンクトラスコ品番342-5622幅(mm)780質量(kg)21高さ(mm)960奥行(mm)1270清掃幅(集塵幅)(mm)650清掃能力(m2/h)2275ダストボックス容量(L)30(実容量7)アズワン品番64-9622-05
  • パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具プレスT字脚

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
    用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上鉄種類T字脚
  • 防音排水管 音ナイン 支持金具 切込み付立バンド シーシーアイ

    防音排水管 音ナイン 支持金具 切込み付立バンド

    シーシーアイ
    ¥389税込¥428
    1個
    翌日出荷
    防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
    用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
  • 発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機

    発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
    色白スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付 シーシーアイ

    防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付

    シーシーアイ
    ¥439税込¥483
    1個
    翌日出荷
    防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
    用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
  • ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥26,410税込¥29,051
    1パック(500本)
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
  • 5pcs.スリムトーションビット trad

    5pcs.スリムトーションビット

    trad
    ¥799税込¥879
    1パック(5本)
    翌日出荷
    トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減! 締め付けトルク精度アップ! ネジ穴が見やすい先端スリム! サビに強いニッケル加工! アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適! インパクト対応・マグネット付き。
    種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 伸縮棚アダプター付き アイリスオーヤマ

    伸縮棚アダプター付き

    アイリスオーヤマ
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌日出荷
    高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
    材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
  • 差し込み自由なスリムタップ オーム電機

    差し込み自由なスリムタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
    色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆定格容量(W)1500プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 防音排水管 音ナイン 支持金具 マルチフロアバンド シーシーアイ

    防音排水管 音ナイン 支持金具 マルチフロアバンド

    シーシーアイ
    ¥829税込¥912
    1個
    翌日出荷
    防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
    用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
  • ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • テレセントリックレンズ MML-STシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-STシリーズ

    モリテックス
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    適合カメラ最大1/2型
  • )ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    )ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式形状自在式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター

    ユーエイキャスター
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです 耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています
    トラスコ品番809-3158材質(車輪)ナイロン
  • ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
    軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
    用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非可逆式電磁接触器 三菱電機

    非可逆式電磁接触器

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    形状自在車型式ST型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスターS付自在車 65径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車 65径ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    型式ST型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 65径ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 65径ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1145件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • シリンダー・サムターン 美和ロック

    シリンダー・サムターン

    美和ロック(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色シルバー(ステンレスヘアライン)
関連キーワード
nst64特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nst64