85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM8 定格電流(JIS)(A)90/130/160 定格絶縁電圧(V)AC/DC660 適合電線(mm2)22/38/60 絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60 締付トルク(N・m)7.8~11.8
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷




多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)


分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)




フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)


適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07) 主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31
1セット
2,398 税込2,638
欠品中

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト 形状ユニバーサル タイプメーターアウト ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

セット内容首振り伸縮ラチェットSR-3、スライディングTハンドルST-3、エクステンションバーEX-3125、EX-3050F、SS-8・10・12・13・14・17・19(各1個) アズワン品番64-6807-62 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
1セット
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-53。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-51。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-49。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-41。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-44。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-50。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-39。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-47。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-42。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-40。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-48。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
9,860 税込10,846
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)