124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし 材質ステンレス(SUS430) シルバー 仕様18-0ステンレス線使用。 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金 熱処理焼入HRB92~95 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 ブルー透明 材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)1 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー 特性耐油
1巻(1m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
795 税込875
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ)
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
1袋(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。 一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能 複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ 無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。
用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる! 質量(kg)1.34(電池含まず) 電源専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×173×76
1台
47,980 税込52,778
当日出荷


使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
トラスコ品番836-2529 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)145 質量(g)430 奥行(mm)200 間口(mm)270 フタなし 外寸法・幅(mm)200 外寸法・高さ(mm)145 外寸法・奥行(mm)270 2018年トラスコ掲載ページ8 0726 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)211 有効内寸法・高さ(mm)139 有効内寸法・幅(mm)166
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm)287.5 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4個)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


シルバー 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)5 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)588
1セット(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度120℃ 収縮率(%)50
1袋(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)炭素工具鋼 レール寸法40×20mm 仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボトルはETFEコートされており万一の破損時にガラスの飛散を防止します。
容量(mL)500 ノズル外径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

平ベルト用の樹脂製金具です。ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。 トラスコ品番257-2067 材質ポリアセタール(POM) 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)62.3 横(mm)74.5
1袋(10個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

カムス(旧:高周波精密)方形バイト
品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。
適合機種旋盤
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕切り付で様々なものが収納可能です。ハンドル付きで持ち運びも便利です。
用途ツールや充電工具のバッテリーの収納に。 材質ポリエステル
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KITZ(キッツ)ボール弁
材質(本体)スチール 接続方式フランジ形 接続フランジ形 材質(ボール)SCS13A/SUS304 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE 材質(フタ)FCD-S 材質(パッキン)PTFE 材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15 クラス20K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特性耐油 トラスコ品番731-0404 質量(kg)53.2 長さ(m)40 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー
1巻(40m)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

仕切り付で様々なものが収納可能です。ハンドル付きで持ち運びも便利です。工具を立てて収納も可能です。
用途ツールや充電工具のバッテリーの収納に。 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×140×280
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
2,870 税込3,157
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途飲み物を飲むときに指摘です。 直径(Φmm)8 長さ(cm)21 外装バラ 入数(個)6000 商品タイプストレート バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230029 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1ケース(300本×20箱)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途飲み物を飲むときに指摘です。 直径(Φmm)6 長さ(cm)21 外装バラ 入数(個)10000 商品タイプストレート バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230029 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1ケース(500本×20箱)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途飲み物を飲むときに指摘です。 透明 直径(Φmm)6 長さ(cm)21 外装バラ 入数(個)10000 商品タイプストレート バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230029 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1ケース(500本×20箱)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1セット(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途飲み物を飲むときに指摘です。 透明 直径(Φmm)7 長さ(cm)21 外装バラ 入数(個)8000 商品タイプストレート バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230029 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1ケース(400本×20箱)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途飲み物を飲むときに指摘です。 透明 直径(Φmm)8 長さ(cm)21 外装バラ 入数(個)6000 商品タイプストレート バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230029 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1ケース(300本×20箱)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

トラスコ品番284-4699 適合機種STS5、STJ5、STH5-7/11 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)60 奥行(mm)480 間口(mm)900 設置方式ステンレスベース RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途飲み物を飲むときに指摘です。 直径(Φmm)8 長さ(cm)21 外装バラ 入数(個)6000 商品タイプストレート バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230029 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1ケース(300本×20箱)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

植物由来の原料を25%使用しており、温室効果ガス排出削減や石油資源節減に繋がるストローです。味や使い勝手に影響せず、長期保存可能です。
用途飲み物を飲むときに指摘です。 直径(Φmm)6 長さ(cm)21 外装バラ 入数(個)10000 商品タイプストレート バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230029 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1ケース(500本×20箱)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)