1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
SIMATIC HMI KP8 PN キーパネル、マルチカラー LED 付きショートストロークスイッチ x 8、PROFINET インターフェイス(設定可能な DI / DO ピン x 8 )、24 V dc は、パラメータ設定可能な STEP 7 V5.5 でループ可能です
仕様●メーカーシリーズ:6AV3688 です●製品レンジ:SIMATIC●ポート数:2●インターフェイス:PROFINET●電源電圧:28.8 V●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:155mm
アズワン品番65-7339-63
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
時計カードで段階的に理解しよう。時計カードの最終的なゴールは、短針の数字のみが書かれたシンプルな時計から時刻を読んだり実生活で活用できたりすることです。スモールステップ時計ワークシートと連動して使用できます。マグネット付きですので、ホワイトボードに貼って使用できます。各時計について:時計カードの最終的なゴールは、短針の数字のみが書かれたシンプルな時計から時刻を読んだり実生活で活用できたりすることです。Step.1:最初のステップでは、短針・長針とそれぞれの数字の対応関係について。Step.2:次のステップは短針について書かれていた数字を減らしたカードです。Step.3:3つ目のカードは、分を表す数字を一部減らしたカードです。Step.4:4つ目のカードは、分を表す数字を全て減らしたものです。Step.5:5つ目のカードは長針の区切り以外の情報を減らしたカードになります。Step.6:6つ目のカードは、長針の数字について5の倍数のみを記しておき、それ以外は全て減らすようにしました。Step.7:時計カードの最終的なゴールです。とてもシンプルな時計で、身の回りにある様々なアナログ時計と同じ要素になります。
セット内容時計(大):7種 / 時計(小):7種×6セット / ワークシート:1冊 / 収納ケース:1個
材質時計(大、小):紙、プラスチック、収納ケース:PP
幅(mm)【収納ケース】383
高さ(mm)【収納ケース】220
質量(g)【時計大】22.4【時計小】10.4
奥行(mm)【収納ケース】250
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
赤、緑、白の超高輝度LEDを搭載しています。フラッシュ、矢印など多種多様な点灯が可能です。43種類の点灯パターンを搭載しています。点灯パターンの組み合わせが、Max9STEP可能です。3つのSWと7セグLEDで点灯パターンの設定が可能です。バッテリー残量も7セグで確認できます。リチウムイオンバッテリーを採用しています。
用途夜間の工事現場の誘導などに。
材質ポリカーボネート
質量(kg)5.4
消費電力(W)1.2(明)、0.4(暗)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×96.5×646
電池リチウムイオン2次バッテリー
調整方法明暗自動切換/暗固定 切換可
ソーラーパネル出力単結晶 6W 8.0V
充電時間(時間)ソーラーパネルによる:約10~16(日中晴天時)(バッテリー残量:無~高)
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
点灯時間無日照:約10日間(点灯パターンによる / 満充電時)
サービス分類レンタル
許容電流値 = 7 A。定格電圧 = 80 V dc。全長 = 63.5mm。全体の幅 = 21mm。全体的な深さ = 65.5mm。G201X - ステップモータドライバ. G201X は、アルミニウムケースを備えたステッパモータドライブです。 ドライブステッパモータ: 最大 7 Amps. STEP / DIRECTION入力は+3.3 / 5 V dc互換 スタンドバイ中の停止時にモータ加熱を大幅に削減する再循環モード 電源オンリセット アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 電流及びモータバージョン向けDIPスイッチ設定 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 停止中の低モータ加熱 18 → 80 V dcの電源電圧 アルミニウムカバーとプレート コネクタタイプ: モジュラ、5 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,820
税込¥48,202
5日以内出荷
4工程でOK。
ステップ1・50~400番手に対応
ステップ2・200~1500番手に対応
ステップ3・800~3000番手に対応
ステップ4・1500~8000番手に対応
手順を守るだけ。簡単。いつものポリッシャーの動作でもムラの無い仕上がり。レジンダイヤが効率よく当たるデザイン。
時短。パワフルな研削力で作業時間、1/2以下。
従来品:1番手につき1m2/7~15分、チーターパット:1番手につき1m2/2~7分
超鏡面仕上げも可能。「step5」を工程に加えればディスクと水だけでコーティング塗布を超える光度に。
サイズ(inch)17
4工程でOK。
ステップ1・50~400番手に対応
ステップ2・200~1500番手に対応
ステップ3・800~3000番手に対応
ステップ4・1500~8000番手に対応
手順を守るだけ。簡単。いつものポリッシャーの動作でもムラの無い仕上がり。レジンダイヤが効率よく当たるデザイン。
時短。パワフルな研削力で作業時間、1/2以下。
従来品:1番手につき1m2/7~15分、チーターパット:1番手につき1m2/2~7分
超鏡面仕上げも可能。「step5」を工程に加えればディスクと水だけでコーティング塗布を超える光度に。
サイズ(inch)5
4工程でOK。
ステップ1・50~400番手に対応
ステップ2・200~1500番手に対応
ステップ3・800~3000番手に対応
ステップ4・1500~8000番手に対応
手順を守るだけ。簡単。いつものポリッシャーの動作でもムラの無い仕上がり。レジンダイヤが効率よく当たるデザイン。
時短。パワフルな研削力で作業時間、1/2以下。
従来品:1番手につき1m2/7~15分、チーターパット:1番手につき1m2/2~7分
超鏡面仕上げも可能。「step5」を工程に加えればディスクと水だけでコーティング塗布を超える光度に。
サイズ(inch)8
MicroSnap Totalは7時間(勤務シフト8時間内)で結果を得ることができます。誰でも簡単に一般生菌数の検査を行うことができます。Step1の試薬では、サンプリングと前培養を行います。独自の成長培地を含む試薬は、培養中に制菌の増殖と干渉成分の不活化を同時に行います。また、このキットはピペットの役割も果たす形状により、操作が簡単になっています。Step2の試薬はStep1で培養した生菌と反応し、生物発光法を用いて一般生菌数を数値化します。
適合(ルミノメータ)EnSURE
保存温度(℃)2~8
保管環境冷蔵
使用期限製造日より1年
仕様メーカーシリーズ:KTP 400ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:4.3 インチディスプレイの解像度:480 x 272pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:116mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:SoftwareHMI用途:SIMATIC Panelsソフトウェアバージョン:WINCC FLEXIBLE 2008イーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能
1個
¥135,000
税込¥148,500
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:KTP 700ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:7 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc長さ:214mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。
仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。
適合機種IoT2000 入出力モジュール
寸法(mm)75×57×32
シリーズ6ES7155
定格電圧 DC V24
入力方式アナログ、デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数9
入力数5
出力タイプアナログ、デジタル
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
5段階のカウンターバランス、無段階のトルク調整に対応したビデオ雲台です。本体は航空機素材クラスのアルミ合金を使用し、最大7kg までのカメラをサポートします。クイックリリース機能にはユニークな「ドロップイン」タイプを採用し、安全かつ素早く機材の取り付けが出来ます。
用途ビデオ雲台
仕様●カウンターバランス:0-4 段階選択可能 油圧式/STEP 0 (0kg)、STEP 1 (1 ~ 2kg)、STEP 2 (2 ~ 4kg)、STEP 3 (4 ~ 6kg)、STEP 4 (6 ~ 7kg)●ティルト・パントルク調整:無段階調整●パン・ティルトアーム:伸縮自在●ティルト可動域:-70~+90°●パン可動域:360°
質量(kg)1.95
高さ(mm)138.5(mm)
ねじの種類(ベース対応カメラネジ)UNC 3/8 -16
最大積載荷重(kg)7
ベース径(Φmm)92
ベースフラットベース
動作温度(℃)-15~60
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
仕様ステップ数 = 11ドリル径 = 7 → 37mm最大ドリル深さ = 5mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 7mm最大ヘッドサイズ = 37mmHSS Step Drills, De-burring. Multi-diameter cutters requiring no pilot hole to cut stainless steel, carbon steel, soft metals, plastic etc 3-flute cutting action provides accurate parallel holes in sheet material up to 3mm thick 3 mm increments
1個
¥21,750
税込¥23,925
5日以内出荷
関連キーワード