熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)2.5
テープ地色白
文字色黒
エコマーク認定番号17 112 045
小型ながら豊富に収納できる、コンパクトキャリングケース。
豊富な収納力で”ハンディカム”とアクセサリーを収納。
”ハンディカム”の本体とバッテリーや記録メディアの収納にぴったりなソフトキャリングケース。
普段の持ち歩きや、日帰り旅行などに便利です。
デジタル小型一眼カメラNEXとアクセサリーを収納。
”ハンディカム”または、NEXの本体とバッテリーや記録メディアが収納できます。
間仕切りの調整で収納がより自由に。
内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とNEXなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。
二重構造で落下防止。
ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。
”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。
雨から守るプロテクト構造。
天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。
肩掛けスタイルもできる2way仕様。
手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×110(収納部)
質量(g)約215
材質ポリエステル
対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
大きさ小型
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
室内が明るく感じられます。
UV約95%カット
用途障子貼り用
仕様会津判
材質再生紙
色無地
長さ(m)190
幅(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別平歯車
材質MC602ST
形状S1
センサー部の2電極間に水が接触し導通することを検知してリレーが動作します。
感度調整、ホールド機能を備えた水位センサキットです。
検知回路には交流方式を使っているので、水中で電気分解が行われることがほとんどなく、センサー部分の劣化も少なく長持ちします。
仕様●電源電圧:DC5V(DC4.5~6V可)●動作電流:約70mA●待機電流:約0.6mA●リレー定格負荷:AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)●リレー接点構成:1c接点●動作モード:2種(シンクロ、ホールド)●センサー感度:調整可●基板サイズ:89(W)×54(D)×23(H)mm●注意事項●▼ACアダプタでご使用の場合はDCジャックをご用意ください。キットには電源用のジャックは付属していません。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-8112-70
1セット
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信/切るボタン付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
指向性単一指向性
色ブラック
形式【ヘッドホン部】ダイナミック型28mm(ステレオ)、【マイクロホン部】コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8±0.2
対応OSWindows 10・8,1・8・7・VISTA・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.3~10.11
機能マイクミュート+ボリューム調節
入力感度-36dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-56dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】300±15%、【マイクロホン部】2.2K
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】300~8000、【マイクロホン部】100~8000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
色(本体)ステンレス
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「足元注意」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)4
高さ(mm)570
横幅(mm)355
取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)
表示内容足元注意
1枚
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1
種別平歯車
材質MC602ST(ボス部S45C)
形状S1
背面に壁を突き破るようなインパクトのあるグラフィックを施し、着ているだけで思わず外へ飛び出したくなるような躍動感あふれるデザイン。
用途トップス
材質コットン100%
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
座面下のロックを握るだけで折りたたむことができます。
片手で操作できるので、介助しながら折り畳みが可能です。
パッドに防かび剤を練りこんでいるのでかびが発生しにくくいつも清潔なじょうたいで使えます。
肘掛は三段階の高さに調節できます。また、利用者の身体状況に合わせて肘掛を取り外して使用できます。
材質パイプ:アルミニウム合金、座面・背もたれ:ポリエチレン、パッド・あしゴム:EVA樹脂
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×495~575×650~750
座面高さ(mm)320~420(6ポジション)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×230×820
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)425×325
材質SUM32+SPCC
仕上クロメート
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU11SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥4,598
税込¥5,058
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU11SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥5,498
税込¥6,048
32日以内出荷
ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キーみぞ、タップなどの安全性を高めています。
用途動力伝達用歯車。
材質MC602ST
リビルトではないのでコアの回収が不要!
1ケース(600足)
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
1ケース(600足)
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
材質コットン、ポリエステル
色ホワイト
サイズ(cm)28~29
1ケース(500足)
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
1ケース(500足)
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ネジの見えないアダプター付き構造
設置用のプレートネジ付き
色ミルキー
踵付き。個包装
仕様●縦:28~30cm、幅:9.5cm、厚み:0.3cm●重さ:22g/足(袋入)●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:白
アズワン品番65-9967-39
1箱(600足)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番3KJ-11400-01
主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ノスタルジックな雰囲気が感じられる色合いで、いつまでも子ども心を忘れない大人たちに贈る遊び心を取り入れたおもちゃ風デザイン。
用途トップス
材質コットン100%
マンガ風グラフィックがどこかレトロさを感じさせる、大胆なバックプリントが印象的なオーバーサイズTシャツ。
用途トップス
材質コットン100%
風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約180
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100
定格消費電力(W)4
風量3段階
定格電流(mA)800
取扱説明書(1.43MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付
電源直流
モータータイプブラシレスモータ
回転方向両方向
RoHS指令(10物質対応)対応
首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
TAICHIを取り囲むピースを、たくさんのかけらから構成されるロゴマークで表現したデザイン。一見シンプルに見えながらも細部までこだわったグラフィックです。
用途トップス
材質コットン100%
アニマルモチーフを取り入れた、サーキット仕様の猫が主役のTシャツ。2匹仲良くレーシングスーツを着た後ろ姿が愛らしい一枚です。
用途トップス
材質コットン100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ