カテゴリ
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(9)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ELPA(1)
- EPSON(1)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- KITO(キトー)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- STS(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- サンエレメント(1)
- ストロング金属(2)
- タカチ電機工業(1)
- ネグロス電工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 二葉電機製作所(1)
- 京セラ(1)
- 制研化学工業(1)
- 協育歯車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「su006」の検索結果

A型 ステンレス製 ストロング掛金
ストロング金属(19件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
ストロングラッチ ステンレス製
ストロング金属(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)
SUS軽量型インサート軸受
KMT¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です。偏心カラータイプ。寸法B2(mm)12寸法N2(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑M5×0.8
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥549税込¥6041個(1セット)当日出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上色シルバー
SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターキャップ
(137件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ホースバンド 手締め式 ステンレスバンド
岩崎製作所(6件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。材質ステンレス製
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(54件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
UFL 小型・軽量ひしフランジ形
FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
UP 小型・軽量ピロー形
FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
電池ボックス 006P×1
ELPA(2件のレビュー)¥218税込¥2401個当日出荷電池:006P型(9V) フラット型 バッテリースナップ付仕様006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付質量(g)11
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
無線LANユニット ELPAP11
EPSON(1件のレビュー)¥11,740税込¥12,9141個当日出荷対応機種EB-1485FT/EB-725W/EB-725WI/EB-735FI/EB-750F/EB-755F/EB-800F/EB-805F/EB-982W/EB-982WRE/EB-FH08/EB-L200SW/EB-L200W/EB-L250F/EB-L255F/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L630W/EB-L730U/EB-W06/EB-W06RE/EB-X06/EB-X06RE
ステンレス鋼用ポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥939税込¥1,0331本当日出荷ステンレス鋼用のポイントタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鋼。
ブレーキディスクローター軽自動車用
制研化学工業(14件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷から3日以内出荷特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥399税込¥4391個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
ダウンライト デュアル
ジーテック¥25,980税込¥28,5781台当日出荷人体に影響がなくコロナウイルスにも有効な405ナノの可視光を使った除菌ができるダウンライトです。コロナ対策には夜間モードを使った24時間点灯が必要です。A型インフルエンザ、グラム陽性菌、グラム陰性菌、細菌内生胞子、酵母やカビにも除菌効果があります。付属品電源定格寿命(時間)38000RoHS指令(10物質対応)対応