カテゴリ

  • 接着剤・補修材(14)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「sum-523」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡ウレタン Nシスタ シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン Nシスタ

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(450g)
    当日出荷
    きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
    用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。付属品吹付けノズル、充てんチューブ種別吹き付け・充てん両用タイプ寸法(Φ×高さH)(mm)60×245切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
  • ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
    用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。材質アクリル樹脂主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30g危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
  • 一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ) シスタ/ヘンケル(SISTA)

    一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ)

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(500g)
    当日出荷
    優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア)仕様自己消火性トラスコ品番453-6371クリームタイプ一液型充填容量(g)500主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)約16硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • dufix シールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix シールはがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(220mL)
    当日出荷
    紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます。はがしたあとの汚れやべとつきもきれいに落とせます。 ヘラ付です。
    用途ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。トラスコ品番416-6027透明質量(g)228
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
    用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。仕様低粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)25~55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン シスタ・プロM5270P シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン シスタ・プロM5270P

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(750mL)
    当日出荷
    再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。タイプ一液型充填主成分ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ

    発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    719税込791
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
    用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物燃焼性自己消火性無し
  • dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 補修剤 多用途補修パテ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    539税込593
    1パック(5g×2個)ほか
    当日出荷
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
  • dufix ハケ塗り粘着はがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ハケ塗り粘着はがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(200mL)ほか
    当日出荷
    強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
    用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。透明
  • 強力粘着剤はがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力粘着剤はがし

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)
    799税込879
    1本(60mL)
    当日出荷
    タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
    用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
  • 発泡ウレタンスプレー グリーンクロス

    発泡ウレタンスプレー

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
    用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに仕様逆向き使用切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡倍率約2.5倍危険等級タックフリータイム(分)約8危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    559税込615
    1本(4g)ほか
    当日出荷
    水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
    用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。仕様耐衝撃透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 発泡ウレタン シスタ・プロM5270 シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン シスタ・プロM5270

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(750mL)
    当日出荷
    再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。トラスコ品番453-6380クリーム容量(mL)750質量(g)990タイプ一液型充填使用温度範囲(℃)-40~100主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
  • ラベルはがしスプレー モノタロウ

    ラベルはがしスプレー

    モノタロウ(356件のレビュー)
    539税込593
    1本(420mL)
    当日出荷
    紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
    用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)

    低反発ウレタンフォーム

    WAKI(和気産業)(29件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
    用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク ABC商会

    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク

    ABC商会
    4,298税込4,728
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番207-8972危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • アクリサンデー接着剤 アクリサンデー

    アクリサンデー接着剤

    アクリサンデー(97件のレビュー)
    699税込769
    1個(30mL)
    当日出荷
    溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
    用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。付属品注入器主成分二塩化メチレン危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ

    工業用強力万能接着剤「マルチ君」

    モノタロウ(385件のレビュー)
    599税込659
    1本(170mL)ほか
    当日出荷
    乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • リフト用パッド OHNO(大野ゴム工業)

    リフト用パッド

    OHNO(大野ゴム工業)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    適合DPL-30S用セット内容[ゴムパッド]ON-1006-1×1枚、[金具]ON-1006-2:ボルト(固定側)×4個、ON-1006-3:スプリングワッシャー(固定側)×4個、ON-1006-4:ボルト(スライド側)×4個、ON-1006-5:スプリングワッシャー(スライド側)×4個、ON-1006-6:平ワッシャー(スライド側)×4個メーカーバンザイ1台使用個数4