カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,453)
- 機構部品(1,380)
- 物流用品(974)
- 配管・水廻り設備部材(879)
- 建築金物(873)
- 科学研究・開発用品(812)
- メカニカル部品(385)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(214)
- 厨房用品(209)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
- 制御機器(142)
- 建材・エクステリア(118)
- FA担当者のオススメ新商品(98)
- 測定用品(78)
- ポンプ・送風機・電熱機器(78)
- 油圧機器・油圧ホース(74)
- 医療(73)
- 空調・照明・電設資材(70)
- 船舶用品・漁業資材(58)
- 切削工具(50)
- 溶接用品(37)
- 自動車補修部品(34)
- トラック用品・パーツ(25)
- 電動工具(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 卓上消耗品(19)
- 作業工具(17)
- オフィス家具(15)
- 農業・園芸資材(15)
- クリーンルーム用品(11)
- 安全標識(10)
- 研磨材(9)
- 保管用品(8)
- 清掃用品(8)
- 介護用品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 防犯用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 住設機器(5)
- 事務用品(5)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- AIOULE(ふじわら)(97)
- BEST(ベスト)[金物](59)
- ERECTA(エレクター)(348)
- LAMP(スガツネ工業)(145)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(280)
- PISCO(ピスコ)(88)
- TAKIGEN(タキゲン)(605)
- TRUSCO(280)
- アズワン(127)
- イマオコーポレーション(58)
- エスコ(767)
- コノエ(81)
- テクノフレックス(168)
- ノーブランド(201)
- 三木プーリ(92)
- 大阪魂(635)
- 岩田製作所(168)
- 水本機械製作所(799)
- 第一機材(101)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「sus 304 2mm」の検索結果

【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm
ノーブランド(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mm
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.12参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(14件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
引きバネ SUS304
(34件のレビュー)¥219税込¥2411パック(2本)当日出荷両端のフックを引っかけて使用するバネです。用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。材質SUS304ばねの種類引きばね販売区分業務用
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)
ノーブランド(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。材質SUS304仕上バフ研磨
【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ3mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールフランジアダプタ- SUS304
大阪サニタリー(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類ヘルールフランジアダプターボルト数4
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD16適合チューブ外径ΦD26バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD28バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色ホワイト使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD11/4適合チューブ外径ΦD21/4
ST平ワッシャー(SUS304)
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(50個)当日出荷材質SUS304種類平ワッシャー寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
...