長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304
材質ステンレス鋼
色銀白色
JIS規格Z3321 YS308該当
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
識別色黄(端色)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

溶接棒 ステンレス鋼用 少量
モノタロウ
¥599
税込¥659
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に
タイプSUS304ステンレス
色棒端色:黄色
備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL
AWS規格A5.4 E308-16該当
適合SUS304
JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
AWS規格A5.9 ER308
JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)
適合SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共に、バルブシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接に。
長さ(mm)1000
色【棒端】橙
JIS規格Z3321 YS630
棒径(Φmm)1
AWS規格A5.9 ER630 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用
JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)
長さ(mm)1000
伸び(%)44
引張強度(MPa)581
識別色端面/黒
0.2%耐力(MPa)433
適合SUS309・異母材
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
長さ(mm)1000
色棒端/黄緑
JIS規格Z3321 YS309L
AWS規格A5.9 ER309L 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途窓・玄関・引戸etc.
車輪20mm(POM車)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5
寸法A(Φmm)37
耐荷重(kg)300
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
耐荷重(kg)500
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
・ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷をつけません。事務機器等に適しています。・受け皿とポルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライパーで容易に取りつけられます。
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(底部)クロロプレンゴム<硬度80°±5°>
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
耐荷重(kg)500
表面処理パシペート
寸法I(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
・特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロア一を汚したり傷キズつけたりしません。・ラバー部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。・外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
耐荷重(kg)400
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(ラバー部)スミフレックスK580
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
用途窓・玄関・引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等
タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
サイズ33型
材質(車輪)POM車
耐荷重(kg)15(2ヶ当り)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mmSUS304
内枠1.0mm厚SUS304
車高調整ねじ5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
タイプ丸型
車輪径A(mm)40
質量(g)55
寸法L(mm)18
寸法A(mm)92
耐荷重(kg)50(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)5
寸法B(mm)76
寸法C(mm)36
車輪POM成型加工#608ZZベアリング入
寸法M(mm)5
寸法N(mm)1
寸法O(mm)4
寸法J(mm)9
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)14
寸法K(mm)4
寸法f(mm)35
サイズ(mm)40
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
寸法A(Φmm)60
寸法I(mm)22
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)22
寸法A(mm)80
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
寸法A(Φmm)60
寸法I(mm)17
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用
タイプ平型
・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。
材質(車輪)SUS304(ベアリング入)
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード