19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアREVOミルステンレス用 4枚刃 Gタイプ NACHI(不二越) 動画あり
新開発の溝形状エアーフルートを採用 切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現。切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命。
材質超硬 刃数4 表面処理REVO M シャンク径公差h6 ねじれ角(°)38/41 関連資料(0.58MB)
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)16 呼び寸法(mm)4 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)9.4 頭部高さ(mm)2.5
1箱(600本)
6,698 税込7,368
10日以内出荷

仕様カーボン98×416 質量(kg)6 タイプSUS4-2-1 UP レース用 適合車種90'~ CBR400RR 音量(dB)95
1個
154,800 税込170,280
74日以内出荷

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質ステンレス鋼(SUS416) 種類インサート型 長さL(mm)26 幅W(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

材質(本体)ポリフェニレンサルファイド 質量(g)約200(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 保護構造IEC規格 IP50 出力オープンコレクタ出力 精度±1°以下 材質(ケース)ABS 出力コードの種類グレイ2進 分解能256パルス/回転 回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 出力容量印加電圧 :DC28V以下シンク電流:16mA以下残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)30 出力軸許容スラスト荷重(N)20 材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)5 起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下 周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと) 論理負論理(H=「0」、L=「1」) 材質(シャフト)SUS416 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力) 仕様当て方:直進 ストローク(mm)0.7(全体の動き) タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS416 寿命接点精度:1000万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可) 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC40~50 曲半径R7 接触力2N コンタクト形状端面 SR0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP65 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,788 税込3,067
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10MPaの高圧タイプです。
材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303 最大圧力(MPa)10 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他 材質/処理(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨(シャフト)SUS416/-(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-(スラストプラグ)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/- 仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle) 質量(g)47.8 使用温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容KFジョイント4045ピンV×1、KFジョイント4045ホルダ×1、セットスクリューとがり先(ステンレス)(M10×12)×1 材質SUS416 質量(g)41.2
1セット
749 税込824
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)KFジョイントキット4045H
セット内容KFジョイント4045ピンH×1、KFジョイント4045ホルダ×1、セットスクリューとがり先(ステンレス)(M10×12)×1 材質SUS416 質量(g)41.2
1セット
799 税込879
9日以内出荷

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ HG-CA2046型
エコ商品
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質ステンレス鋼(SUS416) 種類インサート型 長さL(mm)12 幅W(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ HG-CA2111型
エコ商品
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質ステンレス鋼(SUS416) 種類インサート型 長さL(mm)10 幅W(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

ナベヤインサートノズルPM-ST型
エコ商品
10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
質量(g)5 寸法A7/16-20UNJF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベヤインサートノズルPM型
エコ商品
10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)16 呼び寸法(mm)5 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)11.8 頭部高さ(mm)3.1
1箱(500本)
7,898 税込8,688
10日以内出荷

屋根裏換気に最適
仕様●外寸(mm):216(H)×416(W)●材質:ステンレスSUS304(ホワイトアクリル塗装仕上げ)●有効換気面積:182.7cm2 アズワン品番65-9342-38
1枚
2,320 税込2,552
翌日出荷

サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):400●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0416 アズワン品番67-5566-80
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

関連キーワード