606件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転波動と微弱なボディロールでハイプレッシャーなシーバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも、適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。早巻きでは反応しないスレたシーバスにスローで魅せ、ブレードのフラッシングと波動でバイトにもちこむ!
用途*レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。 全長(mm)38 質量(g)11 タイプ重心固定・シンキング フック10(#) リングタイプラインアイなし・【フックアイ】1(#)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 厚さ(mm)3 商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付ホイールブラシ(トンボ) 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.3
1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(11個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具 質量(g)約10(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力直流2線式 材質(ケース)ポリアリレート 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード標準 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド非シールドタイプ 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~50以下 電源の種類直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質
1セット(4枚)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車) サカエ 動画あり
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具2個付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


石井マークキャッツアイ
埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工 外径×長さL(Φ×mm)25×70 関連資料(2.27MB) 材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
1セット(10本)
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 寸法H(mm)50 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒルトライン専用レンチ
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303
1丁
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

繊維系研磨材は、グレンがセラミック繊維という世界で初めての原理にもとづく研磨材料です。グレンが繊維であるので、高密度にしかも規則正しく配列しており高強度・高弾性な材料となっています。また、FRP加工技術を応用することによりさまざまな形状に加工して使用できます。グレンである繊維が高密度に充填され、その繊維が常に鋭利な形状で表面に突出しているのでよく削れます。
材料繊維:アルミナ繊維、結合剤:エポキシ樹脂
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

竹製の軽い薬味用スプーン
材質 質量(g)5 寸法(cm)7.8×3 材質(塗装)ウレタン アズワン品番64-2539-32
1個
189 税込208
欠品中

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼
1本
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表示部スタンド/壁掛け金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 対応材質鉄系
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SW-11 スポークレンチ(カンパニョーロ用) ParkTool(パークツール) 動画あり
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
適合5.5mm、6.0mm
1セット
1,798 税込1,978
3日以内出荷

竹製の軽い薬味用スプーン
材質 質量(g)5 寸法(cm)9×1.4 材質(塗装)ウレタン アズワン品番64-2539-33
1個
189 税込208
翌々日出荷


手帳のワンポイントや日記のデコなどに。小さいスペースでも使いやすいミニサイズのハンコ。持ち運びできる収納ケース入り。色々使えるハンコ9柄セット。
材質天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙 サイズ【スタンプ捺印】約7mm角 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納ケース】43×33×44
1個(9個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。
股下(cm)75 仕様SWW刻印入糸付ボタン、裏地ギンガムチェック素材、後ろポケット口 種別テーパードチノパンツ 混率(%)ポリエステル80・綿20 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭
1本
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。
股下(cm)80 仕様SWW刻印入糸付ボタン、裏地ギンガムチェック素材、後ろポケット口 種別テーパードチノパンツ 混率(%)ポリエステル80・綿20 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭
1本
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

トラディショナルなギンガムチェックにストレッチ加工を施した清涼感のあるサッカー素材使用。
仕様背当て、台襟、背面脇ジップ、胸ポケット、カフスアジャストボタン(袖口調節可能)、後ろ裾ゴム入り 種別長袖ジャケット 混率(%)ポリエステル50・綿50 機能ストレッチ、吸汗、速乾、消臭
1着
4,990 税込5,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワイドドップチェスト
上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利なワイドモデル
トラスコ品番852-1406 レッド タイプ引出し4段式(上段3分割) 引出し数6 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段1段/W235×D447×H82、下段3段/W759×D447×H82 耐荷重N(kgf)引出し/441(45) アズワン品番64-4818-61 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)851×486×490
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

トラディショナルなギンガムチェックにストレッチ加工を施した清涼感のあるサッカー素材使用。
仕様背当て、台襟、背面脇ジップ、胸ポケット、カフスアジャストボタン(袖口調節可能)、後ろ裾ゴム入り 種別長袖ジャケット 混率(%)ポリエステル50・綿50 機能ストレッチ、吸汗、速乾、消臭
1着
4,990 税込5,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Nikon(ニコン)配光アダプター
SB-R200用配光アダプター
ブラック 対応機種SB-R200
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

鈴木楽器製作所ウッドブロック
左右で音程が異なるので叩くと「カンコンカンコン」と軽快なリズムを刻む打楽器。
付属品打棒(SP-150) 材質ラバーウッド 寸法(mm)192×Φ50×200 質量(g)202 アズワン品番63-1870-76
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)