これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。
素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。
股下(cm)86
仕様アウトポケット、カッティング、膝切り返し
種別ギアパンツ
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット
性別男性用
用途スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです
種別パンツ
材質ポリエステル100%
質量(g)320
股下(cm)86
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
厚さ(mm)3
商品構成単品
白色度が高く、にじみの少ないシャープな出力が可能。
写真の入ったビジネス文書・DTP・Webプリントなどに。
環境にやさしいECFパルプを採用
用途ビジネス文書・プレゼン資料など
サイズA4
厚さ(mm)0.092
白色度(%)95
紙質普通紙
坪量(g/m2)73
入数250枚
1冊(250枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所頭付ボルト用
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色ブラック
材質(本体)ポリエチレン
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質銅
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。
接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。
流量の制御等として。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SUS304)
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)
使用圧力(MPa)1.96以下
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
こんなお得な商品も!
スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
仕様完全焼入れ
材質クロームバナジウム鋼
マチ(mm)50
幅(mm)120
高さ(mm)198
材質バージンパルプ
外寸(mm)120×50×H198
片壁の防火区画に設置するコンセントボックス部にご使用いただけます。
大・深型・4個用への適用が可能です。
耐火パテが不要です。
1キットで複数箇所の施工が可能です。
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7319
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)5.9
ワイヤー径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)15
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。
材質軟鋼
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質アルミ
寸法(Φmm)10
厚さ(mm)1
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7301
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)4
ワイヤー径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)10
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7432
材質鋼線
質量(kg)6.7
清掃管径(mm)65~100
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7424
材質鋼線
質量(kg)4.4
清掃管径(mm)65~100
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
人気のBOX型Dバッグ。大きく開くラウンドファスナー。肩をしっかりホールドしてずれにくく疲れにくい幅広ショルダーストラップ。前面にファスナーポケット付き。
材質ポリエステル100%
容量(L)17
材質SUS304 HL・SPV t=1.2
長さ(mm)1829
仕様戸車・掃出し口付
適合コンクリート用
穴数5
ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。
衝撃強度、圧力強度が抜群です。
耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。
断熱性、遮音性にも高価を発揮します。
弾力性、復元性ともに優れています。
一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。
軽く、加工取扱いが容易です。
表面がなめらかで美しく、清潔です。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
主原料ポリプロピレン
脚間(mm)約9
2面タイプです。
色ブラウン
材質フレーム:木製/表面フィルム貼り、透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)、蝶番金具:スチール製2ヶ所(タテ置きのみの使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
センターカット形状のため汎用的です。
用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。
材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング
刃数2枚
表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
遺言書キットは、自筆証書遺言書の作成をお手伝いするものです。本商品と筆記用具と印鑑があれば、簡単に遺言書を作成できます。
これさえ読めば遺言書が書ける!漫画とイラストとわかりやすい説明で、遺言書作成に必要な要点がわかる、遺言書虎の巻ブック付き。
遺言書用紙は、コピーをすると「コピー」「複写」の文字が浮かび上がる、コピー予防タイプの用紙を使用しています。しっかりした厚みで、万年筆やボールペンでも書きやすい用紙です。
練習用の下書き用紙が付属。書く内容や配置を確認してから、遺言書用紙に清書できます。
大切な遺言書を美しく保管できる、遺言書保管用台紙が付属。
保管用台紙に入れたまま封印できる、封印用封筒付き。専用封筒なので、必要事項を記入するだけで簡単に遺言書を封印できます。一度開封するとサインが残り、不正開封を判別できる特殊な封筒を使用しています。
セット内容遺言書虎の巻:1冊(52P)、遺言書用紙:4枚(コピー予防タイプ)、遺言書下書き用紙:2枚、保管用台紙:1枚、封印用封筒:1枚(一度開封するとサインが残り、不正開封を判別できる特殊な封筒)
タイプ保管用台紙(芯材)/古紙パルプ配合
1セット
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトピンは 1 つだけです。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1681
アズワン品番65-7563-77
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-101-14-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6522
アズワン品番65-7680-39
1個
¥43
税込¥47
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1674
アズワン品番65-7563-80
1個
¥59
税込¥65
7日以内出荷
。Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-101-18-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6526
アズワン品番65-7706-45
1個
¥29
税込¥32
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品には、ピンあたり定格電流 4.7 A の 2 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:2●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9108
アズワン品番65-7619-48
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
ポート数3
使用流体空気
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用
材質超硬
刃数2
表面処理CVDダイヤモンドコーティング
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2.
仕様●シリーズ:TSW-101-08-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6514
アズワン品番65-7693-23
1個
¥72
税込¥79
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-101-17-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6525
アズワン品番65-7705-55
1個
¥81
税込¥89
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ