狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
材質硬質塩化ビニル
付属品スリープ付
色ミルキーホワイト
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具
質量(g)約10(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
出力直流2線式
材質(ケース)ポリアリレート
電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード標準
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)DC10~30
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)0.8以下
周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド非シールドタイプ
応差検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)1以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~50以下
電源の種類直流2線式
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品直進安定金具2個付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
付属品スリープ付
色ミルキーホワイト
寸法H(mm)50
別売の仕切り板により引出し内を小分けできます。
(大)の引出しは、A4の書類が入るサイズですので、書類ケース兼記録台としてもお使いいただけます。
キャスターΦ100mm自在(ストッパー無し)
付属品処置用テーブル・汚物缶各1個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16.6
高さ(mm)【押し手】780(防壁用ゴム付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×350×840
棚間隔(mm)318
キャスター径(Φmm)100
内寸法(縦×横)(mm)【処置テーブル】200×250(取り外し可能)
回転角度(°)【処置テーブル】360(水平方向)
取付可能仕切数(枚)WS-2/6枚、WS-8/9枚
足パイプ径(Φmm)25
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
寸法H(mm)50
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
寸法t1(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
仕様完全焼入れ
材質クロームバナジウム鋼
中棚に入れた収納物も簡単取出し。便利なスライド棚付タイプ登場!!
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品直進安定金具2個付
色(本体)グリーン
共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。
夜間回診など騒音の気になるときには特に効果的です。
汚物袋掛けは市販のビニール袋を使用しそのまま廃棄できますので衛生的です。
補助天板付きで、スペースを有効活用できます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/本体(耐衝撃性スチロール樹脂・スチロール樹脂)
寸法(mm)【推奨袋】250×310
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)大/212×303×70、小/94×303×70
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/212×303×70、小/94×303×70
補助天板寸法(mm)350×250
足パイプ径(Φmm)25
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品直進安定金具2個付
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品直進安定金具2個付
材質(天板)サカエリューム
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)グリーン
グリーン購入法適合
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
色グレー
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色ブラック
材質(本体)ポリエチレン
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ストレートプラグ
結合方式ねじ
シェル形状分割形
結線方法はんだ
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ボックスレセプタクル
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
形状アングル
種類丸型
コネクタ形状L形プラグ
結合方式ねじ
シェル形状分割形
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ストレートプラグ
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。
用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置
寸法D(mm)8
取付板厚(mm)1.0-4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
付属品取扱説明書
外径(Φmm)22
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ケーブルレセプタクル
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
付属品取扱説明書
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
入力コネクタSMR-03V-B
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ