46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 厚さ(mm)3 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具 質量(g)約10(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力直流2線式 材質(ケース)ポリアリレート 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード標準 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド非シールドタイプ 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~50以下 電源の種類直流2線式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 寸法H(mm)50 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナーシング処置車
別売の仕切り板により引出し内を小分けできます。 (大)の引出しは、A4の書類が入るサイズですので、書類ケース兼記録台としてもお使いいただけます。
キャスターΦ100mm自在(ストッパー無し) 付属品処置用テーブル・汚物缶各1個 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)16.6 高さ(mm)【押し手】780(防壁用ゴム付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×350×840 棚間隔(mm)318 キャスター径(Φmm)100 内寸法(縦×横)(mm)【処置テーブル】200×250(取り外し可能) 回転角度(°)【処置テーブル】360(水平方向) 取付可能仕切数(枚)WS-2/6枚、WS-8/9枚 足パイプ径(Φmm)25
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナビス(アズワン)とっても静かな処置車
共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。 夜間回診など騒音の気になるときには特に効果的です。 汚物袋掛けは市販のビニール袋を使用しそのまま廃棄できますので衛生的です。 補助天板付きで、スペースを有効活用できます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/本体(耐衝撃性スチロール樹脂・スチロール樹脂) 寸法(mm)【推奨袋】250×310 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)大/212×303×70、小/94×303×70 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/212×303×70、小/94×303×70 補助天板寸法(mm)350×250 足パイプ径(Φmm)25
1台
92,980 税込102,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/スライド棚仕様) サカエ 動画あり
中棚に入れた収納物も簡単取出し。便利なスライド棚付タイプ登場!! サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具2個付 色(本体)グリーン
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/引出付) サカエ 動画あり
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具2個付 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/引出・天板付) サカエ 動画あり
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。 天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具2個付 材質(天板)サカエリューム 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 色(本体)グリーン グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)
特価
1,252 税込1,377
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品
形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ボックスレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)



フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
形状アングル 種類丸型 コネクタ形状L形プラグ 結合方式ねじ シェル形状分割形 結線方法はんだ
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
RoHS
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 端子カバーなし
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプ
付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 外径(Φmm)22 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 光源LED 保存温度範囲(℃)-20~60 ケーブル長(mm)300 照光形状スポット 保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) 極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
69,059 税込75,965
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8439種類の商品があります)

インナードアハンドルをおしゃれに。純正ドアハンドルの上から被せるだけの簡単装着。
用途車の内側のドアハンドルに。 適合車種MF22S MRワゴン/MRワゴン wit/2006.1~2010.12 (1列目/2列目)、MF33S MRワゴン/MRワゴン wit/2011.1~(1列目/2列目)、HA36S/HA35S/HA24S アルト/アルトターボRS/2014.12~(1列目/2列目)、FF21S イグニス/2016.2~(1列目/2列目)、DA64♯ エブリィワゴン/2005.8~2015.1 (1列目)、DA17♯ エブリィワゴン/2015.2~ (1列目)、MK32S スペーシア/スペーシアカスタム/2013.3~(1列目)、MK53S スペーシア/スペーシアカスタム/2017.12~(1列目/2列目)、HG21S セルボ/2006.11~2009.12(1列目/2列目)、MA15S ソリオ/ソリオバンディット/2011.1~ (1列目)、MA36S/46S ソリオ/ソリオバンディット/2015.8~ (1列目)、MR31S ハスラー/2014.1~ (1列目/2列目)、MK21S パレット/パレットSW/2008.1~2013.2(1列目)、HE22S ラパン/ラパンショコラ/2008.11~(1列目/2列目)、HE33S ラパン/2015.6~(1列目/2列目)、MH34S/MH44S ワゴンR/ワゴンRスティングレー/2012.9~(1列目/2列目)、MH35S/55S ワゴンR/ワゴンRスティングレー/2017.2~(1列目/2列目)、MH23S ワゴンR/ワゴンRスティングレー/2008.9~2012.8 (1列目/2列目) (クリスタル)クリスタル 仕様S-A
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ 結合方式ねじ シェル形状分割形 結線方法はんだ
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。
用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置 寸法D(mm)8 取付板厚(mm)1.0-4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
529 税込582
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5017種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ケーブルレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ウオールレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格3/8-16UNCX35 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoMBW22GP-M フレーム部品_No.17、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.16、MSD40 チヨウアツベンツキ フゾクヒン部品_No.3、GSW708 フレーム、各部取付部品 6カクボルトSW_No.15、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.39、MKW110-MC 本体部品_No.11、MKW110-KC 本体部品_No.11、MS171EMM-1 フレーム部品_No.14、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.16、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.15、GS13EBR フレーム部品 6カクボルトSW_No.13、SF22GW ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.27、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.19、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.16、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.13、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.14、MS160EMM フレーム部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.18など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

関連キーワード