15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
708 税込779
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻 形状自在車W 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(300個)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。
形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーダブルストッパー 材質(キャップ)ナイロン(黒) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質ガラスエポキシ(FR-4) 板厚(mm)1.6 スルーホール 鉛フリーハンダレジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LAPPSKINTOP GMP-GL-M
エコ商品
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(10個)
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAPPSKINTOP MS-M/MSR-M
エコ商品
SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類フレノリンクボルト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニルフィスク自走式スイーパー”SW750”
エコ商品
屋内外で使用可能なバッテリー式の自走式スイーパーです。
用途商業施設やガソリンスタンドなど、屋内外に。 付属品右側サイドブラシ付 トラスコ品番245-7456 セット内容メインブラシ×1 幅(mm)800 高さ(mm)1110 奥行(mm)998 電源(V)12(バッテリー200W) 清掃幅(集塵幅)(mm)720(メインブラシ500/サイドブラシ720) 連続使用時間(時間)約2 清掃能力(m2/h)2880(片側サイドブラシ) ダストボックス容量(L)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315
1台
599,800 税込659,780
20日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム
エコ商品
支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。 省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。 取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。 さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。 関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ 設置方法支柱取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード