24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式C3路 仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC4A 適合電流(A)負荷電流/0.05~4A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センタードリル、シャンク 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 刃厚(mm)2.5
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
付属品両面テープ1枚・マーカー 1個付 材質PVC製 規格シングルコンセント用(4個口)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


イマオコーポレーションSWC スイングハンドル用3点
SWH(スイングハンドル)とセットでご利用ください。
種別スイングハンドル用3点カム 質量(g)95
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状ソケットウェルドコネクター 材質SUS316
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミスロープは折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付きます。スロープの裏面には厚い滑り止め用パッドが付いており、摩擦力を増えます。どんな天気でも使えます。特殊溶接ヒンジを採用し、一般的なヒンジよりもっと長持ちです。黄色サイドチューブで、より目を引き、安定に使用できます。
用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。 材質アルミ 幅(cm)【展開】7336 耐荷重(kg)300
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ユニックスウェザーカバー
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード 材質SUS304 表面処理研磨仕上
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


幅45cm浅型タイプ
用途キッチン奥行60cm 仕様食器点数:33点(大皿4点、中皿4点、小皿6点、茶わん5点、汁わん5点、グラス5点、湯のみ4点、箸・スプーンなど) 質量(kg)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×570.5×450 機能スチーム洗浄、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属 運転モード標準、念入り、乾燥、庫内洗浄 庫内容量(L)36 関連資料(0.18MB) 運転時間(分)(約)標準100、念入り116、乾燥140、庫内洗浄118 標準使用水量(L)9.5
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
高さ(mm)825 奥行(mm)500 関連資料(1.22MB) 図面(0.27MB)
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9600 アズワン品番67-5639-71
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9591 アズワン品番67-5639-73
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

市販ナビゲーションの「音量スイッチ(UP・DOWN)」「選局・選曲スイッチ」がステアリングスイッチで操作可能になります
用途フィット GR1/2/5/7 (R2/2~) フィットハイブリッド GR3/4/6/8 (R2/2~) ヴェゼル RV3 / 4 (R3/5~) ヴェゼルハイブリッド RV5 / 6 (R3/5~)
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷