20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RYOBI(リョービ)引戸クローザ
リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
仕様左右勝手:兼用 適合材鋼製建具用 扉開閉方式片引き 適合ドア高さ(mm)2400以下 適合ドア幅(mm)600~1450
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
適合材木製建具用 ストップストップ付 適合ドア高さ(mm)2400以下 適合ドア幅(mm)600~1450
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1 材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄 質量(g)173
1セット
18,270 税込20,097
当日出荷

優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。 傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備) 簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V 制動方式流体摩擦抵抗型 操作力(N)初動開扉力/15以下 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300) 耐久性開閉50万回以上 レール長さ(mm)2200 適合扉幅(mm)600~1200 適合扉質量(kg)10~30
1セット
特価
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スチール手動 シルバー() 適合シリーズアリッツ、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和シャッター純正品のシャッター錠。錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)。簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵 材質鉄/クロームメッキ 長さ(mm)346 幅(mm)30 厚さ(mm)12 付属品表面板、ビス×4、キー×2 クローム アズワン品番65-1331-56
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

材質錠/ステンレス(SUS304)+鋼板・ストライク/SUS304+鋼板・丸座(室外側)/アルミ+亜鉛ダイカスト・レバー(室内側)/亜鉛ダイカスト 寸法(mm)本体/61.5×88、受座/20×135、【前後上下調整受座付】上下/±5・奥行/1.4 ねじピッチ(mm)82 取付穴径(Φmm)5 アズワン品番65-2288-28 適合扉厚(mm)30~39 バックセット(mm)51
1個
6,360 税込6,996
翌日出荷

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格M8X16(SM) 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.6MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.23MB) 図解NoBSA-420JESG G-4S ブーム受付部品_No.3、MS753DR6T2-Y カバークミタテ部品_No.5、MS551DR4 カバー及びクラッチ部品_No.44、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.43、BSA-420JSG G-4S 日除部品_No.9、MS615R4CF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.3、BSA-420JESG G-4S 日除部品_No.9、BSA-600LDMQ(JP) 薬液配管部品_No.35、SSA-S602DXVT バッフルプレート部品_No.22、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.30、MRS90-500SLT ブーム3部品_No.37、SSA-E501DX オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.52、SSA-F617VT ラジエータ部品_No.9、BSM-1110L 分水器部品_No.23、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.32、GX-1500J 作動油タンク部品_No.10、SSA-F616 バッフルプレート部品_No.16など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフホワイト 仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付 種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)