カテゴリ
- バイク部品(31)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- brembo(7)
- Vesrah(4)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- イスカル(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(3)
- POSH Faith(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アラデン(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- RIDING SPOT(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
「sx125r」の検索結果

リアキャリア/ホワイト
RIDING SPOT¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SX200R 。スズキ[SUZUKI] SX125R 。耐荷重:3。色[カラー]:ホワイト。サイズ:幅:173×長:258mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ。備考:リアフェンダーに穴あけ加工が必要材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ色ホワイト備考リアフェンダーに穴あけ加工が必要耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)173×258
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)
KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~特価1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~特価1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ザ・バイクカバー(防炎タイプ)
アラデン(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
スタックベルト
DRC(ディーアールシー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷フロント専用のスタックベルト。ツーリングやエンデューロレースでバイクがスタックした際に、バイクを引き上げ易くする便利アイテム。 タイダウンベルトに使用する幅25mmの高強度ストラップを採用。 取っ手部分は折り返して縫い付けてあるので握りやすい。取付ループ部分はしっかり縫い付けてあり、引っ張る際の強度を確保。また、ベルトがズリ落ちにくいように締込用のゴムチューブを装備。 モトクロッサー/エンデューロレーサーに最適な580mmサイズと、ヘッドライトが大きいトレール車向けの700mmサイズをラインナップ。色フロント:Black
バイク用 オイルフィルター マグネット付き スカイウェイブ250/マジェスティ400 オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番5RU-13440-00、16510-25C00、16510-24501適合車種【SUZUKI】DF125E V (97)、DR-Z125/L (03-09)、SX125R (85-91)、ジェベル125 P/R/S (93-99)DF200E R/T/W (97-00)、SX200R 2 (85-91)、ジェベル200 P/R/S/V/W/Y (93-07)、バンバン200/Z K2-8/L0-3 (02-13)スカイウェイブ250 K1-K6 (00-06)、スカイウェイブ250 W/UW/Y/UY(98-00)、スカイウェイブ400/S/LTD X/Y/K1-6 (99-05)【YAMAHA】グランドマジェスティ(04-11)、マグザム(05-12)、グランドマジェスティ400 (04-12)等
バイク用 オイルフィルター スカイウェイブ250/マジェスティ400 オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691個欠品中炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番5RU-13440-00、16510-25C00、16510-24501適合車種【SUZUKI】DF125E V (97)、DR-Z125/L (03-09)、SX125R (85-91)、ジェベル125 P/R/S (93-99)DF200E R/T/W (97-00)、SX200R 2 (85-91)、ジェベル200 P/R/S/V/W/Y (93-07)、バンバン200/Z K2-8/L0-3 (02-13)スカイウェイブ250 K1-K6 (00-06)、スカイウェイブ250 W/UW/Y/UY(98-00)、スカイウェイブ400/S/LTD X/Y/K1-6 (99-05)【YAMAHA】グランドマジェスティ(04-11)、マグザム(05-12)、グランドマジェスティ400 (04-12)等
DURA スプロケット KTM 520-38T D6312
DRC(ディーアールシー)¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6312。販売備考:D34-75-038。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール製適合KTM(125-690cc:SX SXF EXC EXCF/R XC XCW SMR/C材質スチール歯数38Tサイズ520
セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO25SX
brembo¥5,498税込¥6,0481個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO25SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】AX-1(89-98)、CR125R(87-92)、CR250R(89-92)、CRM250R(93)、ライブDIO(97-01)。 適合車種(リア):【HONDA】NR750(92)、NSR250R/SE/SP(94-99)
セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO61SX
brembo¥5,698税込¥6,2681個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO61SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21)、CBR125R(13)、CRF250 RALLY/LD(17-21)、CRF250L(12-21)、CRF250M(13-19)、DAX125(23)、GROM(13-23)、【SUZUKI】GSX-R/S125(18-21)、ジクサー150(17-18)材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド SX 07YA14SX
brembo¥5,498税込¥6,0481個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA14SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【YAMAHA】DT125R(85-87)、DT125R(88-00)、DT200R(85-87)、DT200R(88-90)、TDR50(88)、TDR80(88)、XT250T(83)、XTZ600テネレ(84-89)、YSR50(86-88)、YSR80(86-88)、シグナス125 (CYGNUS125)(95-01)、セロー225(85-93)、セロー225S(92)、セロー225W(93-96)。 適合車種(リア):【YAMAHA】DT125R(88-00)、DT200R(88-90)、TDR50(88)、TDR80(88)、TZM50R(94-99)、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)、アルテシア(91-92)
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB15SA
brembo¥5,698税込¥6,2681個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB15LA
brembo¥6,298税込¥6,9281個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB15RC
brembo¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)材質カーボンセラミック
セリエオロ ブレーキパッド TT 07SU12TT
brembo¥4,698税込¥5,1681個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU12TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、D-トラッカーX(08-16)、KDX200SR(90-93)、KDX250SR(91-93)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KLX230(20)、KLX230R S(22-23)、KLX230R(20-23)、KLX230S(22)、KLX230SM(23)、KLX250(08-16)、KX125(89-91)、KX250(89-91)、【SUZUKI】DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-92)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、ジェベル250(92-95)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、YZ125(90)、YZ250(90)。 適合車種(フロント左側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、【SUZUKI】DR250R(95-00)、DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-93)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、ジェベル250(92-95)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、SEROW (XT250)(05-20)、SEROW250S (XT250S)(08)、TRICKER S(05-08)、TRICKER(04-18)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、XT250X(06-17)、セロー225W(93-96)、セロー225WE(97-04)、【Triumph】America(03-06)、America(07-16)、Bonneville America(02-06)、Bonneville Newchurch(15)、Bonneville SE(09-13)、Bonneville Spirit(15)、Bonneville Street Cup(17-18)、Bonneville T100 Black(16-20)、Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition(20-20)、Bonneville T100 Centennial Edition(02-04)、Bonneville T100 Paul Smith(06-08)、Bonneville T100(05-20)、Bonneville T120 Ace/Diamond Edition(19-20)、Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition(20)、Bonneville T120/Black(16-20)、Bonneville T214(15)、Bonneville(09-11)、Bonneville800(01-04)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 ~132512)(99-06)、Daytona Centennial(02-04)、Daytona900/Sprint900(93-93)、Scrambler 900(06-16)、Speed 94(15-16)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple T509(97-01)、Speed Triple(05-07)、Speed Triple(08-15)、Speed Triple(16-17)、Speed Triple(99-06)、Speed Twin 1200(20)、Speedmaster(03-04)、Speedmaster(05-15)、Sprint GT ABS/GT SE ABS(10-15)、Sprint RS(00-05)、Sprint ST(45788)、Sprint ST(99-04)、Street Cup(17-20)、Street Scrambler(17-18)、Street Scrambler(19-20)、Street Twin(16-18)、Street Twin(19-20)、T595Daytona(96-98)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton 1200(16-19)、Thruxton Ace(15)、Thruxton RS(20)、Thruxton(04-05)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger 900(93-98)、Tiger Explorer(12-15)、Tiger Explorer(16-17)、Tiger Sport(15-19)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200 SE(13-18)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)材質カーボンセラミック
Mirror Risers
R&G RACING PRODUCTS¥2,698税込¥2,9681個62日以内出荷R&Gレーシング ミラー延長ジョイントは、素材に6082T6アルミ合金を使用し、ブラック色アルマイトにて表面処理しています。ジョイントアップにより、今まで見えなかった視界幅を広げます。左右セットになり、取り付けは簡易に行えます。
Moulded Brake Lever Guard
R&G RACING PRODUCTS¥6,898税込¥7,5881個62日以内出荷他のバイクやライダーとの偶発的な接触によるフロントブレーキ/クラッチレバーが誤って作用するのを防ぐために開発された「レバーガード」現在では世界中のほぼすべてのモーターサイクルレーシング(ACU、MSVR、FIM、MotoAmerica)に採用されており、レースエントリーには必需となりました。 車種専用パッケージされた製品は専用スペーサー、ボルト類が同梱されており、取り付け作業はとても簡単です。 このR&Gのネーミングされた特別なデザインは、DuPontTMZytel(R)70G33Lを採用し、強度と軽量性を兼ね備え、アクシデント後の破断を防ぎ、ブレーキレバー自体を護ります。適合車種KAWASAKI Ninja250/400(18-)/ZZR1400(12-)/Ninja1000SX(20-)/Z900(20-)/Z650RS(22-)/Ninja125(19-)/Z125(19-)/ZX-25R(20-)
Moulded Lever Guard
R&G RACING PRODUCTS¥6,398税込¥7,0381個62日以内出荷R&GRACINGPRODUCTSより新たに軽量かつコストパフォーマンスに優れたプラスチックレバーが販売開始しました。 イギリスBSB選手権にも採用されています。 万が一のアクシデントに対応いたします。 ブレーキ/クラッチレバー左右どちらでも使え、転倒、立ちごけにレバーの損傷を軽減します。 車種に応じてカラフルなバリエーションをご用意しました。適合車種KAWASAKI Z H2(20-)/Ninja125(19-)/Z125(19-)/ZX-25R(20-)/Ninja250/400(18-)/ZZR1400(12-)/Ninja1000SX(20-)/Z900(20-)/Z650RS(22-)
Stainless Steel Bar Ends
R&G RACING PRODUCTS¥9,498税込¥10,4481個62日以内出荷ステンレスバーエンドは、特別に新しく開発成形され、純正バーエンドよりもわずかに重く、エンジンからハンドルに伝わる振動を少なくし、耐食性があります。 ステンレス鋼仕上げにレーザー刻印されたR&Gロゴは見栄を良くします。 転倒した際の損傷から高価なレバーやクリップオンを保護いたします。