1,052件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワルターSX5溝入れチップ SF5
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーSF5ブレーカー
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワルターSX5溝入れチップ CF5
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番802-5500 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーCF5ブレーカー
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ワルターSX5溝入れチップ CE4
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番802-5498 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーCE4ブレーカー
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23 入力電圧(V)(Min) 4 出力電流(A)3 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージから -263-5 へ 出力数1 出力タイプ可変
1箱(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。
用途工業用品運搬 仕様樹脂プロテクション付随型 材質ポリエステル繊維、硬質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~100 使用荷重(t)(最大)5 基本使用荷重(t)5 最大使用荷重(t)5 2018年トラスコ掲載ページ7 1406
1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)







メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07PO05SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷






小型軽量タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定 全長(mm)195 トラスコ品番111-1574 種別カッター 質量(g)140 適合替刃・カッターX5 刃開き(先端)(mm)24
1個
4,998 税込5,498
当日出荷




U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 SX
REVO5 SX (レボ5 SX)。9+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!。ドラグMax11kg! 35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!。スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム。C6カーボンサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。90mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90 ハンドル長さ(mm)90 自重(g)212 最大ドラグ(kg)11.2
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


岩田製作所メリーカッター
エコ商品
トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。
全長(mm)195 刃開き(先端)(mm)24 刃長(mm)53 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
7,698 税込8,468
欠品中


AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 SX-Rocket
REVO5 SX-Rocket (レボ5 SX-ロケット)。9+1ベアリング搭載。ロケットギアにも耐えられるDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート採用。35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!。スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90 ハンドル長さ(mm)95 自重(g)223 ギア比9.0:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):99 最大ドラグ(kg)8.1
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)