カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- 自動車純正部品(6)
- バイク部品(3)
絞り込み
「sxu22hcr8s」の検索結果

イリジウムパワー スパークプラグ
DENSO(デンソー)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。レジスタ(kΩ)5
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
イリジウムスパークプラグ
TORCH(88件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。主な適合純正品番09482-00527六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ねじ寸法M12×1.25ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]他社参考品番(DENSO)IXU22他社参考品番(NGK)KR7AI
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品
DENSO(デンソー)¥2,198~税込¥2,418~1本7日以内出荷から32日以内出荷世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。 優れた着火性。レジスタ(kΩ)5