カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- パイロット式ソレノイドバルブ(34)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC110
- AC100(23)
- AC115(2)
- AC200(25)
- AC220(27)
- AC230(3)
- AC240(1)
- DC3(2)
- DC5(11)
- DC6(2)
- DC12(42)
- DC24(144)
管接続口径
- 1/8(30)
- 5/32(2)
- 1/4(18)
- 5/16(6)
- Φ4(1)
- Φ6(10)
- Φ8(5)
ねじの種類
- G(16)
- NPT(16)
- NPTF(25)
- Rc(7)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(18)
- L形プラグコネクタ(13)
- M形プラグコネクタ(4)
- グロメット(4)
ポート数
- 5(33)
使用流体
- 空気(33)
空気
切替方式
- 2位置シングル(34)
2位置シングル
ブランド
- SMC(34)
SMC
「sy5120」の検索結果

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DO)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YO)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZD)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LOZ)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3Y)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3D)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3MZ)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LO)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DE)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YOE)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3G)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3L)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTF使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3H)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTF使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LE)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LD)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DD)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YZ)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LOZD)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3HZ)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YD)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LZ)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3MOZ)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LNZ)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LZD)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YOD)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DOD)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZE)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LZE)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(N) NPTブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5