SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3L)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
(T) NPTF
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43180192
SY5120-3L-01T
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180208
SY5120-3L-01T-F2
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180217
SY5120-3L-N7T
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180226
SY5120-3L-N9T
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください