SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3H)
リード線取出方法
(H) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
(T) NPTF
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43180165
SY5120-3H-01T
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180174
SY5120-3H-N7T-F2
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(F2) サイドブラケット付
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください