SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LD)
- リード線取出方法
- (L) L形プラグコネクタ
- 切換方式
- (1) 2位置シングル
- ポート数
- 5
- 管接続口径
- A、Bポート:(01) 1/8
- 定格電圧(V)
- (3) AC110/AC115
- ねじの種類
- (N) NPT
- ブラケット
- (-) ブラケットなし
- 使用流体
- 空気
- リード線(m)
- 0.3
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























