SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LZD)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43180454
SY5120-3LZD-01N
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180463
SY5120-3LZD-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください