SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YZ) - SMC
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43180673SY5120-3YZ-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180682SY5120-3YZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
¥9,570
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180698SY5120-3YZ-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥9,900
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする