カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
- バイク純正部品(60)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sy7000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7520
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7100
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7560
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7431
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Φ10ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7300
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7201
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7501
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7460
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7331
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7501K
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500T
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500R
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7430R
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301KT
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7260T
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手切換方式(2) 2位置ダブル仕様(-) なしリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7231K
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(2) 2位置ダブル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7201T
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7130T
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101R
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
...