カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(29)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC24(1)
  • AC100(16)
  • AC110(28)
  • AC115(4)
  • AC200(14)
  • AC230(4)
  • DC3(2)
  • DC5(7)
  • DC6(3)
  • DC12(30)
  • DC24(108)
管接続口径
  • 1/4(28)
  • 3/8(4)
  • Φ8(11)
  • Φ10(7)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(18)
  • L形プラグコネクタ(7)
  • M形プラグコネクタ(2)
  • グロメット(5)
ポート数
  • 5(28)
使用流体
  • 空気(28)
切替方式
  • 2位置シングル(29)
2位置シングル
ねじの種類
  • G(22)
  • NPT(8)
  • NPTF(10)
  • Rc(13)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
  • SMC(29)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy7120」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S Series(SY7120-4DZD) SMC

    S Series(SY7120-4DZD)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YO) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YO)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YZ) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YZ)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-4L) SMC

    S Series(SY7120-4L)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-4D) SMC

    S Series(SY7120-4D)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-4LZ) SMC

    S Series(SY7120-4LZ)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-4DZ) SMC

    S Series(SY7120-4DZ)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-4LOZD) SMC

    S Series(SY7120-4LOZD)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • 5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DD) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DD)

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4LE) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4LE)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DO) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DO)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4GD) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4GD)

    SMC
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YOE) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YOE)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YOD) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YOD)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4Y) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4Y)

    SMC
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YD) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YD)

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4GZ) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4GZ)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類NPT使用流体空気スレッド(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4H) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4H)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(H) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)600コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4LOZ) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4LOZ)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DOE) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DOE)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DOD) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DOD)

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DZE) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DZE)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • SY712 SMC

    SY712

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • 25A Series(25A-SY7) SMC

    25A Series(25A-SY7)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
sy3120特集