1,188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SYM端子 WCシリーズ WC-121
RoHS
仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SYM端子
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。 材質ポリプロピレン 質量(g)200 容量(L)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
899 税込989
欠品中

1個
78,980 税込86,878
31日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
31日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
31日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
31日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
31日以内出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1リール(8500個)
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷

適合車種【SYM】Max【SYM】 TL 500 (Not Model Specific-Not Model Specific)
1個
33,980 税込37,378
36日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
36日以内出荷


1個
78,980 税込86,878
36日以内出荷


1個
78,980 税込86,878
36日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
36日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
36日以内出荷

1個
289,800 税込318,780
36日以内出荷




1個
89,980 税込98,978
36日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
36日以内出荷


1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
36日以内出荷

適合車種【SYM】【SYM】phony S 125 (2009-2020),【SYM】phony S 150 (2009-2015),【SYM】phony S 151 (2009-2020),【SYM】phony S 50 (2009-2020)
1個
15,980 税込17,578
36日以内出荷

1個
93,980 税込103,378
36日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
36日以内出荷

1個
93,980 税込103,378
36日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
36日以内出荷

1個
93,980 税込103,378
36日以内出荷

1個
93,980 税込103,378
36日以内出荷

適合車種【SYM】【SYM】phony SR 125 (2010-2016),【SYM】phony SR 151 (2010-2016),【SYM】phony SR 50 (2010-2016)
1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
36日以内出荷

表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板 伸縮範囲(mm)180~550 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
36日以内出荷


関連キーワード