信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性耐油
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
色クリア
使用真空圧力(kPa)-100
色白色不透明
種類平ワッシャー
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP
厚さ(mm)0.04
適合規格食品衛生法規格基準
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M3皿木ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状直止
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。
ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。
独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
発泡倍率30cc/g
RoHS指令(10物質対応)対応
見掛密度(kg/m3)33
RoHS指令(10物質対応)対応
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)300
高さ(mm)450
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
中ぐり盤、ラジアルボール盤、プレナー等の治具
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
高さ(mm)29
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすく、手に取りやすい。人に優しい機能のカタチ、傾斜棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット
色クローム
高さ(mm)120
タイプ単体
奥行(mm)460
間口(mm)910
耐荷重(kg)250
材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
材質(ポール)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
材質S45C
熱処理焼入HRC30±5
角度(°)-
接続方式チューブ間
RoHS指令(10物質対応)対応
収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。
色ホワイト
厚さ(mm)20
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。
有効高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状メイルブランチティー
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。
刃数2枚刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
JISB1177に基づきます。
表面処理黒染め
材質SCM435
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.5MB)
検出対象磁性金属
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
高さ(mm)810
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
積載均等耐荷重(kg)80
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ