7,228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-22
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP 有効内寸(mm)658×418×59 外寸(mm)703×462×86 内寸(mm)663×422×67 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])24200[2470] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴 高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け 形状ミドルカット 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 機能耐熱 標準質量(g)1090(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H 足幅3E 材質(先芯)鋼製 靴タイプ革靴
1足
9,198 税込10,118
46日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-22
スパイラル鋸刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-22
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
寸法(mm)75 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97970 モデル番号:T-22
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷




様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 取付方式ポール取付 仕上上下ヒートカット 表示内容当店喫煙可能 外形寸法(横×縦)(mm)600×1800 チチ上部3、左5
1枚ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷


1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容作業中くわえタバコ禁止 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷




LQ1T22-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T22) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷



1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

小形のランプで店舗照明・ムードスタンド照明・装飾照明、表示灯などに適しています。
全長(mm)57 クリア 定格電圧(V)110 口金E17 定格消費電力(W)25 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)22
1個
228 税込251
翌々日出荷



1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷


1箱(12個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合機種メーカーEPSON 適合LP-S3500シリーズ/S4200シリーズ ブラック 種別リターン式 リサイクル回数5回 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷


1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷


仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 18.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 254A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷