19,618件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(角形) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード 特性防塵 イエロー 使用場所屋内 電線仕様VCT コンセント個数3(十字型) 定格電流(A)15 芯数2 太さ(mm2)1.25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(十字型) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03 使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32 全長(mm)160 質量(g)115 切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-7 フック オーガー
フックオーガー。引っかけて、ちぎり取る必要がある、木の根のひどく密集した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-7
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容危険箇所につき立入禁止 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
当日出荷

抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴
用途土木建築・高所作業で溶接作業を伴う作業者など 形状ハイカット 質量(g)1260(26.0cm1足) 材質(甲被)牛クロム革(ベロア) 機能屈曲性 標準質量(g)1200(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CⅠ/L/BO 足幅3E 材質(底部)合成ゴム(高所用底) 材質(先芯) 甲被タイプひも 靴タイプブーツ
1足
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT7 エスコ品番EA611GL-7 先端形状トルクス 本数1
1個
220 税込242
当日出荷

1.527-193.0 ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャー 動画あり
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7.5 電源コード(m)9.5 質量(kg)3.5(アクセサリー除く) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)最大950 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310 パイプ径(Φmm)ID/35 相数1Ph モーター出力(W)950 騒音レベル(dB(A))62 真空度(kPa)23.5 関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

全長(mm)150 両頭機能片頭 刃先マグネットあり 先端サイズT7 エスコ品番EA550CE-7 軸径(Φmm)3 先端形状トルクス 本数1
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズT7 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-24 両頭機能片頭
1本
650 税込715
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SD-7 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

1本
239 税込263
翌々日出荷



種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)90 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-1
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)70 サイズT7 質量(g)14 軸長(mm)35 アズワン品番64-7871-09
1本
825 税込908
翌日出荷

1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

全長(mm)70 先端サイズT7 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-20 両頭機能片頭
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷



モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバー。ナイロン製。T 10/1、T 7/1 Plusの乾式掃除機に対応。
適合機種T 10/1、T 7/1 Plus 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×300×70 入数1
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 150 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
829 税込912
5日以内出荷

EBM(江部松商事)玉子カッター TC-T7
簡単作業で一度に7mmスライスができます。寿司ネタ用のカットに最適です。
仕様7mm幅28枚刃 材質ステンレス 寸法(mm)300×320×H190 質量(kg)2.8 EBM品番5490710
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。
適合機種T 10/1、T 7/1 Plus 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85 入数1
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷




旬を彩る四季折々の食材たち。「旬彩弁当」は松花堂弁当の形と雰囲気をそのままに、さらに使いやすくなりました。
仕様●色:黒●サイズ(mm):206×206×29●材質:超耐熱ABS樹脂●耐熱温度:110℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼超耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、消毒保管庫の熱風吹き出し口付近に置くと変形を起こします。表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
1袋(100個)ほか
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)