高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツ
型番PE-58
1個
¥1,898
税込¥2,088
17日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。
材質PP
タイプT型
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
形状T型
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硼珪酸ガラス-1
材質PP(ポリプロピレン)
防水型コネクターT字タイプ
3方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)12
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
中継用のT型コネクタです。
種類コネクタ
インピーダンス(Ω)50
形状T形
コネクタBNCオス-メス・メス
アズワン品番64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質PP
防水型コネクターT字タイプ
3方向からのケーブルを接続できます。
2極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)16
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプT型
材質TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
種類丸型
材質真鍮、クロム
形状ティー
定格電流(A)4
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
1個
¥7,898
税込¥8,688
91日以内出荷
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ホースニップル
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)38.5
幅(mm)24.65
材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
高さ(mm)9.2
極数2
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)3
適合コネクタオス(プラグ)
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
極数2
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)38.5
幅(mm)24.65
高さ(mm)9.2
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
種類丸型
形状ティー
定格電流(A)4
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。強化リング付きです。
用途灌水用資材
タイプメス(強化リング付き)
寸法(inch)2×2×2
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ティー
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
ポリエチレンパイプ用のT字型継手(メス)です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
ポリエチレンパイプ用のT字型継手(オス)です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
寸法(mm)25×25
タイプオス
プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。
用途灌水用資材
タイプメス
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色:白●タイプ:結合コネクタ●定格電流:5A●JKL Components ZFSフレキシブルLEDテープ用コネクタ. JKL Componentsのこのシリーズのコネクタは、同社のZFSシリーズの8 mmフレキシブルLEDテープと組み合わせて使用するように設計されています。 プラスチックコネクタと合わせて使用すると、2~4本のLEDストリップを連結することができます。 ユニークな形状は、鋭い角がある場所など様々な用途に適合します。. コネクタ形状: ZFS-CNL-8J - L型 ZFS-CNX-8J - X型 ZFS-CNT-8J - T型
RoHS指令(10物質対応)対応
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック
使用温度範囲マイナス40~+85℃
耐電圧AC 1000V 1分間
接触抵抗(mΩ)3以下
定格電圧 AC V500
絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料(0.16MB)
電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)
使用周波数(GHz)12.4
表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
T字型のRS485通信用コネクタ。T字型のRS485通信用コネクタで、ポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイントに適用でき、電源表示LEDが付いています。ターミナルコネクタの仕様は4ピンのHT3.96です。このタイプのコネクタは、PLC、Base26、HAT-RS485など、数多くのM5製品で使われています。※写真に二つ写っていますが、内容量は一つです。
仕様●インターフェースタイプ:4ピンHT3.96ターミナルブロック●内蔵電源表示:赤●【内容物】●485T ×1
アズワン品番67-0370-68
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。
質量(g)5
転送速度(Gbps)40
出力(W)100(PD)
コネクタ形状USB Type-C
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6258
アズワン品番65-7999-92
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6295
アズワン品番65-7989-99
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
。FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は41.5l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6127
アズワン品番65-7997-88
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は41.5l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●サイレンサー:あり●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●動作温度Max:+50℃●動作温度Min:0℃●使用圧力:1→8バール●コード番号:203-6249
アズワン品番65-7987-20
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
用途T形コネクタの圧縮
トラスコ品番556-5753
セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)84
高さ(mm)271
奥行(mm)84
圧着範囲(mm2)8~60
バッテリー電圧(V)14.4
公称出力(kN)60
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ