優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
有効内寸(mm)658×418×59
外寸(mm)703×462×86
内寸(mm)663×422×67
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])24200[2470]
コンテナ種類メッシュ
耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け
形状ミドルカット
色黒
材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)
機能耐熱
標準質量(g)1090(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H
足幅3E
材質(先芯)鋼製
靴タイプ革靴
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
寸法(mm)75
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97970
モデル番号:T-22
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1セット
¥429
税込¥472
翌々日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。
薄手の素材のため圧迫感はありません。
風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。
9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
取付方式ポール取付
仕上上下ヒートカット
表示内容当店喫煙可能
外形寸法(横×縦)(mm)600×1800
チチ上部3、左5
1個
¥654
税込¥719
7日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
1個
¥2,190
税込¥2,409
7日以内出荷
代表車種ZR900BHF
主な適合純正品番13262-1234
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容作業中くわえタバコ禁止
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
代表車種BN125A8F
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
代表車種EX250LGF
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
適合(コテ)FM2030
質量(g)10
ヒーター一体式
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
小形のランプで店舗照明・ムードスタンド照明・装飾照明、表示灯などに適しています。
全長(mm)57
色クリア
定格電圧(V)110
口金E17
定格消費電力(W)25
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)22
1個
¥228
税込¥251
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
31日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(mm)4×3
継手種類ユニオンティ
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
適合機種メーカーEPSON
適合LP-S3500シリーズ/S4200シリーズ
色ブラック
種別リターン式
リサイクル回数5回
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(mm)4×3
継手種類ユニオンティ
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 18.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 254A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ