省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。
開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。
寸法は点検口枠の内寸法です。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)5
付属品真空用ゴム管
寸法(mm)230×249×520
質量(kg)20
電源AC100V
口径(Φmm)吸気口径:9
排気速度(L/min)50
到達圧力(Pa)9.3
持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc3/8
水槽容量(L)18
材質(タンク)ポリタンク
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.25
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)68
ねじ寸法T(mm)14
偏芯E(mm)22
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)30
旋回半径R(mm)47
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む)
電源LR44×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5
表示形式デジタル
タイマー時間23時間59分59秒
設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ
電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能〇
カウントアップ機能〇
適合しめしめ60 2
トラスコ品番815-7666
材質66ナイロン
幅(mm)6
色白
質量(g)425
長さ(m)50
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。
安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。
ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
収縮率2:1
水を使わず、気柱の長さを連続的に変えられるようにした管(気柱管)を用いて定常波を調べることができる装置です。また、実験で得られた波長から振動数、音速の関係を確認します。
付属品おんさ用たたき棒、ガイドコルク1個
材質【気柱共鳴管】ガラス
長さ(mm)【気柱共鳴管】500
全長(mm)【おんさ】105
振動数範囲(Hz)【おんさ】1700
1個
¥30,000
税込¥33,000
4日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01N
1台(1台)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
付属品データ取り込みソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド)・収納ケース・検査成績書
寸法(mm)72×32×181
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)約460
電源内蔵ニッケル水素電池・USB給電・(PC、モバイルバッテリー、ACアダプター)
精度±0.2%FS±1digit
表示符号付4桁グラフィック
機能ピークホールド・OK判定・ディスプレイ反転・ダンピング(3段階)・設定ロック・日付時間設定・オフタイマー・校正時期お知らせ
サンプリング最大1000回/秒
出力機能USB・デジタル(RS-232C)
使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)
最大使用電圧(V)AC460
定格負担(VA)0.1
各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±3%
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式、自在式
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
色ナチュラル
材質ナイロン66
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。 校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
全長(mm)235
質量(g)350
精度(%)(トルク)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。
ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本
材質【ガイドブッシュ】ポリアミド
材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)
使用温度範囲(℃)-10~100
材質(ピン)SUS304
旋回角度(°)最大185
用途各種電線の損傷防止
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用場所屋内・屋外
無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途段ボールの封緘、補修に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番396-3994
材質基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
色ダンボール
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)32.6
粘着力(N/25mm)10.25
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)76(3インチ)
1箱(30巻)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。
使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。
材質ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.66MB)
ワンタッチ脱着可能です被研磨物を削る事無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます
用途金属のサビ、塗料、黒皮剥がしなどに最適です溶接作業の前後処理などに
粒度-
外径(Φmm)50
トラスコ品番402-9186
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式SUS-ET型自在車
金具仕上ステンレス
ピッチ/山(mm)1.75
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6
色黒
使用温度範囲(℃)-40~110
使用箇所屋内
特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
ワンタッチ脱着可能ですナイロンに砥粒がコーティングされており、ワークを削り過ぎる事がありません
用途金属の仕上研磨、キズぼかし、サビ取りに
外径(Φmm)50
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式SUS-ET型自在車
金具仕上ステンレス
ピッチ/山(mm)1.75
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1巻
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途配管継手トルクヘッド用
負荷方向右
精度±3%
しめしめ80用スペアベルト(白)です。
用途しめしめ80用スペアベルト(白)
仕様キャリーケース入り
トラスコ品番815-7692
材質66ナイロン
質量(g)765
適合ベルト幅(mm)8
ベルト長さ(m)50
ベルト色白
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):196●許容荷重(kg):200●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):68●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM)
アズワン品番65-9140-40
1個
¥1,598
税込¥1,758
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ