やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(角形)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
防塵キャップ付き
やわらかコードで使いやすくねじれにくい
耐寒性にすぐれています
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい
1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード
特性防塵
色イエロー
使用場所屋内
電線仕様VCT
コンセント個数3(十字型)
定格電流(A)15
芯数2
太さ(mm2)1.25
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(十字型)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
適合本体G-7-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03
使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32
全長(mm)160
質量(g)115
切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フックオーガー。引っかけて、ちぎり取る必要がある、木の根のひどく密集した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-7
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容危険箇所につき立入禁止
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴
用途土木建築・高所作業で溶接作業を伴う作業者など
形状ハイカット
色黒
質量(g)1260(26.0cm1足)
材質(甲被)牛クロム革(ベロア)
機能屈曲性
標準質量(g)1200(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CⅠ/L/BO
足幅3E
材質(底部)合成ゴム(高所用底)
材質(先芯)鋼
甲被タイプひも
靴タイプブーツ
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT7
エスコ品番EA611GL-7
先端形状トルクス
本数1
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。
<軽量コンパクト>
プロ仕様のウルトラコンパクト
最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。
<しっかりとした吸引力>
しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現
コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。
<高い防塵性と吸引力>
3層フィルターで吸引力を持続
高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。
<人間工学に基づく設計>
日本の空間と人に合った製品設計
ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7.5
電源コード(m)9.5
質量(kg)3.5(アクセサリー除く)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)最大950
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310
パイプ径(Φmm)ID/35
相数1Ph
モーター出力(W)950
騒音レベル(dB(A))62
真空度(kPa)23.5
関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
全長(mm)150
両頭機能片頭
刃先マグネットあり
先端サイズT7
エスコ品番EA550CE-7
軸径(Φmm)3
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズT7
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2224-24
両頭機能片頭
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SD-7
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
適合本体チルホール T-7/TU-16/X-5
使用荷重(kg)約1500
1本
¥239
税込¥263
翌々日出荷
代表車種ZR750-C11
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
代表車種ZR750-C11
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
種類単能形
トルク調整範囲(cN・m)90
精度(%)±10
全長(mm)170
負荷方向右
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723VM-1
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック
全長(mm)70
サイズT7
質量(g)14
軸長(mm)35
アズワン品番64-7871-09
1本
¥825
税込¥908
翌日出荷
サイズT7
軸長(mm)90
アズワン品番64-7871-63
1本
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
全長(mm)70
先端サイズT7
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2224-20
両頭機能片頭
1本
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバー。ナイロン製。T 10/1、T 7/1 Plusの乾式掃除機に対応。
適合機種T 10/1、T 7/1 Plus
質量(kg)0.1
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×300×70
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 150 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
簡単作業で一度に7mmスライスができます。寿司ネタ用のカットに最適です。
仕様7mm幅28枚刃
材質ステンレス
寸法(mm)300×320×H190
質量(kg)2.8
EBM品番5490710
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。
適合機種T 10/1、T 7/1 Plus
質量(kg)0.1
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85
入数1
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個
¥1,002
税込¥1,102
7日以内出荷
旬を彩る四季折々の食材たち。「旬彩弁当」は松花堂弁当の形と雰囲気をそのままに、さらに使いやすくなりました。
仕様●色:黒●サイズ(mm):206×206×29●材質:超耐熱ABS樹脂●耐熱温度:110℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼超耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、消毒保管庫の熱風吹き出し口付近に置くと変形を起こします。表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ