T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10×31
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×10×29.2
光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)36
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
全方向拡散レンズ搭載、灯具全体を照射。
DC12車専用。
口金T10×31
質量(g)1
定格12V/1W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×30×10
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約70
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
T10×31mmタイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~)
6000ケルビンの光で明るく照らします。抵抗内蔵タイプなので、LEDに交換してワーニングランプ点灯車種、三菱車や輸入車に対応。
タイプT10
発光色白
色温度(K)6000
適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。
高輝度LED3灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。
定格12V 2.2W
定格電圧(V)12V
口金T10×31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約210
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等
色ホワイト
消費電力(W)2
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
用途ルーム、マップランプ
タイプシングル球
色クリア
色クリア
定格電圧(V)12
用途ルーム・マップランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
用途ルームランプ・マップランプ
色クリア
定格電圧(V)12
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。
形状T10×31、T8×29兼用
定格12V用、1.5W
色温度(K)6000
保証期間1年間
光源色白色光
明るさ(Lm)120
バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10×31
色ホワイト
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29
光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)138
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等
寸法(mm)Φ10.5×31
消費電力(W)1
口金T10×31mm
対応電圧(v):24
消費電流(A)0.04
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
色クリア
口金S8.5/8.5
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10×31
色ホワイト
質量(g)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×15×29
光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)92
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)13000
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等
電圧(V)12/24
消費電力(W)2(1個)
消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)Φ10.5×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
タイプT10
定格電圧(V)12専用
色温度(K)6000
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
ホコリなどを効率よく除去するスポンジタイプのフィルターです
ホコリ等の濾過
三次元構造により低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができます
寸法(mm)300×300×10
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
主な適合純正品番43156-K94-T10
主な適合車種(ホンダ)CB125
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
主な適合純正品番43159-K94-T10
主な適合車種(ホンダ)CB125
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番139-3763
材質ステンレス鋼(AISI 420)
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)25
質量(g)18
先端サイズT10
両頭機能片頭
1パック(2個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
SMDルーム
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。
小さな面から大きな面まで対応できます。
全長(mm)154
両頭機能片頭
先端サイズT10
エスコ品番EA560-31
軸径(Φmm)9
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ