158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様内外1組 材質/仕上ステンレス+ブラス ミラー 機能タッチシステム対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
9日以内出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6 最大径(Φmm)12.4 材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付) 全長(mm)144 質量(g)13 シリーズパワータンク エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18 112 199 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
10,880 税込11,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500粒)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材シリコンカーバイド(C) 適合材金属、木材、プラスチック、陶器
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076 材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン) 引張強度32MPa/m2 透過率(%)40 静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒 表面抵抗値(Ω)<10^12
1箱(100枚)
45,500 税込50,050
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オリジナルエコバッグ作りに最適!軽くて丈夫、水洗いOK。荷造り用としても使えます。
寸法(mm×m)15x100 素材ポリプロピレン
1巻
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)UXX1024用スペアビット
RoHS
差込角(mm)38.1 二面幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1袋(10枚)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。
用途濡れた紙、現場での上向き筆記。 仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン 材質軸・グリップ:再生PC樹脂 方式ノック式 インク色 替芯SNP-10 ボール径(Φmm)1 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
169 税込186
当日出荷

用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置 1袋入数(個)10 材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)48 材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-8876 質量(kg)5.7 ホイール幅(mm)16
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番465-8957 質量(kg)5.7 ホイール幅(mm)12
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:60kg トラスコ品番465-9007 質量(kg)13 ホイール幅(mm)13
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9121 質量(kg)5.4 ホイール幅(mm)17
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷


プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9163 質量(kg)6 ホイール幅(mm)20
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9066 質量(kg)5.2 ホイール幅(mm)20
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
309,800 税込340,780
5日以内出荷

1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。 フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。 大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ) 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

代表車種EN650AGF 主な適合純正品番92180-1024 主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

小型、軽量のLED照明専用コントローラー センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。 取り付けはDINレールに対応。 制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1 適合照明(定格):24V10W 材質(本体)ABS 質量(g)80 周波数(Hz)(PWM)100k 規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合 使用温度(℃)0~40 消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時) 出力電圧(V)(定格)DC24 入力電圧(V)DC24±10% 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回 振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間 駆動方式定電圧方式 過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 調光方式PWM制御および発光時間制御 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
1個
41,286 税込45,415
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット昼白色拡散
RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)117.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:2020 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色彩光色拡散
RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)69.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1190 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色拡散
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1830 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット白色拡散
RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(白色) 色温度4000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)110.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1905 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1本ほか
8,998 税込9,898
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3600種類の商品があります)



郵便料金がひと目でわかる。電池がいらないアナログレタースケール。目盛版に各種郵便料金が記載されており、指針の位置で重さと郵便料金がわかります。
仕様計量皿取り外し:可能 付属品取扱説明書 ホワイト 最小表示2g 保証期間1年 主材質PS 計量範囲0~500g 計量精度0gから125gまで:±3.2g、125gを超え500gまで:±4.8g
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

関連キーワード