1個
¥5,198
税込¥5,718
31日以内出荷
アモルファス・ポリエチレンテレフタレート
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です
透明性が高く内容物を引き立てます
電子レンジ不可
材質アモルファス・ポリエチレンテレフタレート
寸法(mm)外寸104×104×28H
容量130cc
レンジ不可
1個(50個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PETアモルファス・ポリエチレンテレフタラート
寸法(mm)104×104×H28
容量(mL)130
使用温度範囲(℃)+60~0
1袋
¥769
税込¥846
3日以内出荷
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。大荒加工用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.22●厚さ(mm):1.98●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:UF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2665
アズワン品番65-8250-35
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命約2000回測定可能
モード体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番65-2320-16
保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位額
バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角ニップル 黄銅製
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
材質黄銅C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。
直径(Φmm)64
適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10
適合ブレード97800
モデル番号:T-104
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
材質和紙 銀龍60kg
寸法(mm)260×380
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。
カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質アルミ板A1100P
色メタリックシルバー塗装
表面処理裏面 導通処理
RoHS指令(10物質対応)対応
棚間隔(mm)500
ブレーキ/ストッパーあり
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。
適合F-50、51、52
材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金
全長(mm)約270
質量(g)65
寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。
使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。
薄手の素材のため圧迫感はありません。
風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。
9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
取付方式ポール取付
仕上上下ヒートカット
表示内容北海道物産展
外形寸法(横×縦)(mm)600×1800
チチ上部3、左5
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドヤスリセット 215mm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)135
RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)2
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体水・エアー
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スプリング)SUS316
バルブ種類チェックバルブ
Tispaはメーカーが長年培ってきた独自消臭技術から生まれた「トリプルフレッシュバイオ」フィルターを搭載。
フィルター表面に特殊加工された特許取得の人工酵素の働きで、悪臭を元から分解・消臭。
人工酵素が持続的に分解・消臭を繰り返すので、薬剤の飽和点がなく、2年の消臭持続期間を実現しました。
またこのフィルターは消臭機能のある家電製品などにも多く採用されております。
用途に合わせて臭いの成分を解明し、有効な消臭剤を独自に開発したことでより高い消臭能力を発揮します。
芳香剤などの良い香りは分解・消臭しないので、お好みの香りと併用が可能。
危険物の類別非危険物
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10
歯ピッチ(mm)10
材質(ベルト)ポリウレタン
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)45
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)180
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
表示面傾斜角度:70°
中紙入り
材質透明メタクリル樹脂
厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)
傾斜角度(°)表示面:70
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材シリコンカーバイド(C)
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり
被削材鉄・鋳物・ステンレス
表面処理チタンコーティング
面取角度90°
刃先角度(°)90
周囲に糸で特殊織りしている為、強度が強く伸縮性があります。
丸ゴムロープ
用途荷物の結束
材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル
タイプ両先端金具
RoHS指令(10物質対応)対応
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
表面処理三価クロメート仕上げ
適合材コンクリート
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa
付属品取扱説明書(保証書付き)
測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃
表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)
測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外
使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
電池寿命約3000回測定可能
保管温度範囲(℃)-20~55
アズワン品番64-9699-34
メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)
使用環境湿度(%)85以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000
測定部位額、腋下(換算)
バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ