カテゴリ

  • バイク部品(31)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 照明(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-j02」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
エコチェンジャー ジェットSX FUMOTOエコチェンジャー ジェットSXFUMOTO(59件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 12cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
Oリングオイルシールセット/37396 DAYTONA(デイトナ)Oリングオイルシールセット/37396DAYTONA(デイトナ)
599税込659
1セット
欠品中
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
主な適合車種62213/37396/65688/73421用補修パーツ
ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用DAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
ケースカバースクリューセット モンキー'78- DAYTONA(デイトナ)ケースカバースクリューセット モンキー'78-DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。キット構成M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本合計16本※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。適合車種 モンキー(FI) 型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~ モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400 モンキーバハ 型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~
主な適合車種モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)
ホシュウクッションシート/アウターローター DAYTONA(デイトナ)ホシュウクッションシート/アウターローターDAYTONA(デイトナ)
169税込186
1個
翌々日出荷
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
BRAKING HO32FID BRAKINGBRAKING HO32FIDBRAKING
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用LEAD100A(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用JOKER50(98) [SRX50W_AF42] フロント用LEAD50(92) [NH50MN K_AF20] フロント用LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用LEAD50(93) [NH50M P J_AF20] フロント用LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12]リア用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用
BRAKING HO32FI BRAKINGBRAKING HO32FIBRAKING
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!
用途耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター適合車種SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用JOKER50(98) [SRX50W_AF42]フロント用LEAD50(92) [NH50MN K_AF20]フロント用LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用LEAD50(93) [NH50M P J_AF20]フロント用LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用
BRAKING HO45FID BRAKINGBRAKING HO45FIDBRAKING
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini(00) [RS50_RS50] フロント用NSR50(90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50(92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50(90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50(90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50(92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50(93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50(93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50(95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50(95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50(97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD(07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD(07) [XR50M7 2J_AD14]フロント用XR50 MOTARD(05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD(05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用
BRAKING HO45FLD BRAKINGBRAKING HO45FLDBRAKING
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1 (97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1 (98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1 (93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini (00) [RS50_RS50] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50 (97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 2J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用
キャリアレスキットブラック/モンキー DAYTONA(デイトナ)キャリアレスキットブラック/モンキーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種モンキーR Z50J9(AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-) Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50JF/J/L(Z50J-1600008-1805927 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50JZ/B/C/E(Z50J-1300017-1510400)
サイレントスポーツマフラー(ステン)/モンキー DAYTONA(デイトナ)サイレントスポーツマフラー(ステン)/モンキーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
モンキー/ゴリラを中心とした高性能4ストミニマフラーをラインナップ!ノーマルエンジンから、ボアアップ車両まで対応!各種マフラーデザインはカスタムコンセプトに合わせてチョイスしてください!
主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/3/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
プログレスR-CDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)プログレスR-CDI モンキー,APEDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12VDAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属・高速ベアリング6304L1C3付属
用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~
ハイドロリック5ディスククラッチキット DAYTONA(デイトナ)ハイドロリック5ディスククラッチキットDAYTONA(デイトナ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
2次側湿式クラッチキットの油圧式モデル。純正同様のワイヤー式から油圧式に変更することで、フリクションロスが少なくなり、余分な力を必要とせず、クラッチ操作が可能となりました。
適合適合車種■ モンキー/ゴリラ(12V)型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~■ モンキーバハ型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~適合トランスミッション・キタコ5速トランスミッション・武川5速トランスミッションキット・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)
NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ)NEWハイパーヘッドバージョンアップキットDAYTONA(デイトナ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。
仕様推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24サイズ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。ピッチ(mm)ヘッド側マニホールド取付部:45最高回転数(min-1[r.p.m])メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000適合車種モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LGポート径(Φmm)ヘッド側マニホールド取付部:24
ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル 日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ホシュウデジタルCDIユニット/ミドルアウタ DAYTONA(デイトナ)ホシュウデジタルCDIユニット/ミドルアウタDAYTONA(デイトナ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
ホシュウヒンステーターコイル/PAアウターローター DAYTONA(デイトナ)ホシュウヒンステーターコイル/PAアウターローターDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
コイルベース/アウターローター(モンキー) DAYTONA(デイトナ)コイルベース/アウターローター(モンキー)DAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
主な適合車種73421/65688用補修部品
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
LEDスティック 白色 共立プロダクツLEDスティック 白色共立プロダクツ
959税込1,055
1個
4日以内出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。推奨ACアダプター:WA-12100X-1(DC12V 1A)(別売)変換コネクタ:Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ:T9-J-N(別売)
電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(t)LED色白色LED(内臓)76個ケーブル長(cm)約58消費電流約300mA
(78100)メーターASSY.,コンビネーシ ホンダ(78100)メーターASSY.,コンビネーシホンダ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
(96140)クリップ,ルーフコンソール ホンダ(96140)クリップ,ルーフコンソールホンダ
169税込186
1個
3日以内出荷
PAレーシングアウターローターキット/モンキー DAYTONA(デイトナ)PAレーシングアウターローターキット/モンキーDAYTONA(デイトナ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。 部品構成を見直し、お求め安くなりました。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。
適合適合車種■ モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~
IFヨウディスクブレーキット/ブレンボカニ DAYTONA(デイトナ)IFヨウディスクブレーキット/ブレンボカニDAYTONA(デイトナ)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は
主な適合車種モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)モンキー/ゴリラ12V(92-99)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ12V(00-07)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(84-91)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(78-83)(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
電球色チューブライト防水 富士倉電球色チューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
5DISKクラッチキット(WET)_MNK DAYTONA(デイトナ)5DISKクラッチキット(WET)_MNKDAYTONA(デイトナ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
脱着式クラッチアウターカバーにより、エンジンオイルを抜かずフリクションディスク交換等のメンテナンスが可能な5/4ディスク湿式2次側クラッチキット。全てのスペックが88cc超のハイパワーエンジンに対応。
適合適合車種 型式 フレームNo.■ モンキー/ゴリラ(12V)型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~■ モンキーバハ型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~適合トランスミッション・キタコ5速トランスミッション(キタコ5速トランスミッションの場合は、同梱のワッシャーを1枚増やすことで同時装着が可能。)・武川5速トランスミッションキット・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)
NSR50フォークヨウFディスクハブ/モンキー DAYTONA(デイトナ)NSR50フォークヨウFディスクハブ/モンキーDAYTONA(デイトナ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
アルミ無垢材総削り出しアルマイト仕上げ。NSR50純正フロントフォーク+純正172mmピッチステム(またはGクラフト社製など市販の173mmピッチステム)に対応。メーカーインナーフォークキット(マルチタイプ各種)のフロントディスクブレーキ化を図る際にも使用できます。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(78-07)・モンキーFI