122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース 特性耐油 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水) ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合
1本
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ
エコ商品
断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン 硬度20 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(m)1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ
エコ商品
チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 耐熱温度(℃)200 硬度20° タイプ背割れ加工 RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコン
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業ワイドバー
エコ商品
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3
1本ほか
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1509種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個 質量(g)250 質量(g/セット)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質アルミ板A1100P メタリックシルバー塗装 表面処理裏面 導通処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 長さ(m)10
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系 長さ(m)10 硬さ27ポイント(JIS-C)
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

折りたたみ式トルクスレンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 組数8 硬度HRC52~56 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro Torxドライバ7本セット. RS Pro Torxドライバ7本セットです。改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさが改善され、小さな力で効率的に回転力を伝達することができます。. 特長と利点. 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 Torxドライバ7本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減. トルクスドライバセット. Torxドライバ(T10 x 80、T15 x 80、T20 x 100、T25 x 100、T27 x 115、T30 x 115、T40 x 130 mm)
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 7チップタイプ = トルクスチップサイズ = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro穴あきTorxドライバ7本セット. RS Pro穴あきTorxドライバ7本セットです。改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさが改善され、小さな力で効率的に回転力を伝達することができます。. 特長と利点. 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 ドライバ7本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減. トルクスドライバセット. T10 x 80 mm、T15 x 80 mm、T20 x 100 mm T25 x 100 mm、T27 x 115 mm、T30 x 115 mm、T40 x 130 mm
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 7チップタイプ = トルクスチップサイズ = T15、T20、T25、T27、T30、T40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

スターL-レンチセット BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。 トラスコ品番368-7546 セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110) 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付です。
用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジニアヘクスロープレンチセット
エコ商品
ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼 サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 質量(g)180 タイプセミロングタイプ 適合ねじヘクスローブネジ 先端形状ヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9997種類の商品があります)

TLXS8S スター・ショートL-レンチセット BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ セット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)68 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

スタードライバーセット BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H級
トラスコ品番853-1754 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
2,998 税込3,298
当日出荷

PROXXON(プロクソン)L型レンチ 9種セット
エコ商品
コンパクトサイズのL型トルクスレンチセット
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T8×100L・T9×100L・T10×100L・T15×125L・T20×125L・T25×125L・T27×150L・T30×150L・T40×150L RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
5日以内出荷

セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 入組点数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。 セットが収納されている布製ポーチは丈夫で、レンチが中に入っている状態で折りたたむことが出来る為、場所をとりません。
先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 仕上ニッケルメッキ ホルダー8本組用二段式ドアホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
3,298 税込3,628
当日出荷