24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)6.3/12.7 差込角(inch)1/4,1/2 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1台
36,000 税込39,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400 アズワン品番65-9324-76
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング
1セット(19個)
97,980 税込107,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:~12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mm アズワン品番65-2313-08
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷


BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
24,800 税込27,280
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)



標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 120Ω。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プツシユロツド
部品名称プツシユロツド 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.23MB) 図解NoMSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チューブ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.86MB) 図解NoMS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.18、MK413EA クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.18、MSA410R2T-M クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.19、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSV413R1T-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 チューブ_No.17、MS413CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MS410ESL-3M クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.18、MSV413R2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.19、MS413EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.17など
1個
219 税込241
7日以内出荷

部品名称ニツプル 8.5X8.5オスXオス 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.9MB) 図解NoMRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.37、SSA-K500 付属品部品_No.18、KBM-500D 付属品部品_No.19、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.31、CBM-520 付属品部品_No.35、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.17、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.25、MRS30H-130 オプション(2)ジェットポンプ部品_No.15、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.32、SSA-C421 付属品部品_No.18、SSA-K400A 貼りマーク部品_No.9、MRS30-131 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.43、CBM-300BD-K 付属品部品_No.23、SSA-K400A 付属品部品_No.9、CBM-520BH 付属品部品_No.35、KBM-410D 付属品部品_No.19、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.22、KBM-400 付属品部品_No.19、KBM-410 付属品部品_No.19、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.37、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.17、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.31、CBM-520B 付属品部品_No.35、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.17、MRS30H-131 オプション2 ジェットポンプ部品_No.15、CBM-520A 付属品部品_No.35、SSA-α510-110 オプション部品_No.47、CBM-520BA 付属品部品_No.35、CBM-520BH-1 付属品部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.17、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.38、SSA-α500 付属品部品_No.27、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.17
1個
779 税込857
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M102ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(0.7MB) 図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

水本機械製作所シートアイストラップ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
1個
259 税込285
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

関連キーワード