用途TA101FA、TA101FB専用です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ標準形(保持器付き)
JIS等級0
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)
電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方
載台寸法(mm)長さ230×幅230
秤量50kg(20kgボンベ対応)
分解能/充填精度5g
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
作業用延長コードです。電動工具に最適です。
仕様VCT 2×1.25mm2
その他15A 1500Wまで
長さ(m)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ゴールドライン入。
材質アクリル
仕様アラーム機能メモリー・演算機能を搭載したハイコストパフォーマンスモデル。アラーム機能を搭載!任意の設定値でアラームが鳴動します。メモリー・演算機能を搭載ゼロ設定(風袋引)機能付5g/50kg(20kgボンベ対応)載台寸法228(L)×228(W)(mm)電源DC9V(006pアルカリ電池)(約30時間使用可能)
表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。
あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。
30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
付属品ソフト収納ケース
寸法(mm)(インジケーター)70×118×17
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)5~40
ひょう量(kg)100
電源単4アルカリ乾電池4本
載台寸法(mm)263×263×47
分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
冷媒回収時の複数ボンベの載せ替えに便利な積算ホールド機能搭載の最新モデル!。視認性に優れたデジタル表示。使いやすいサイズに設計されたコントローラーには大きく見。やすいバックライト付ディスプレイを搭載。重量表示も見や。すい表示方法を採用しています。
質量(kg)3.7
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC9V(006Pアルカリ電池)(約15時間使用可能)
分解能(2g→5g)、ひょう量:2gまたは5g/100k、
寸法(長さL×幅W)(mm)載台:230×230
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)415×325×90
適正荷重(kg)ボンベ:~20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
液冷媒を気体(ミスト状)に変え、機器のコンプレッサーに負担をかけずに冷媒を早く安全にチャージすることができます。
用途R22、R12、R500、R502用
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状ティー
2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)アルミニウム(A6063)
材質(ねじ部)SUS304
仕上本体:バレル研磨
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WP-B
デジタル温度表示器用に100V/200Vを10Vにするための電源トランスです。
用途温度表示への電源
設置場所制御盤内
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番65-2265-61
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。
軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。
本製品はD2タイプ(片面二方差し・最大使用質量1000kg)です。
リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬
トラスコ品番542-6243
種別片面二方差し
質量(kg)15
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。
軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。
本製品はS2タイプ(単面二方差し・最大使用質量500kg)です。
リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬
トラスコ品番542-6251
種別単面二方差し
質量(kg)11.3
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90
質量(kg)2.2
材質筐体主要/アルミニウム
電源(V)100 50/60Hz
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
ケーブル長(m)約2
消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
ヒーターカーボンヒーター
種別赤外線:遠赤外線
ご入学・ご進学おめでとうフェアや新生活応援フェアのアピールに!。上部ひも付
材質不織布・紙・PET・PVC
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)40×45×160
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
RoHS指令(10物質対応)対応
ご入学・ご進学おめでとうフェアや新生活応援フェアのアピールに!。上部ひも付。キラキラと反射してよく目立つ!。美しいグラデーションカラーのエンボスメッキを使用しています。上部ひもを3ヶ所吊って展開します。
材質不織布・PVC・PP
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)40×44×160
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
こいのぼり装飾でお子様の健やかな成長を祈願!
仕様上部ひも付、上部ひもを3ヶ所吊ってご使用ください。
材質不織布・紙・PVC
寸法(cm)40×44×160
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適
付属品丸ナット(NUA-CTA)
高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。
600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
コーティングnBS
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5
高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)450
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。
リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。
計量台下の足の高さ調整ができます。
校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応
仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M
寸法(mm)400×400
質量(kg)12.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100
分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ