34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38 周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)0.5/3/30 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック12V車載バッテリー用 内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) 導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用) 関連資料単品カタログ(0.43MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ特製四輪平台車
エコ商品
大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)610 ストッパーキャスタストッパー付 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-62 RoHS指令(10物質対応)対応 特性大きなもの用、グリーン購入対応商品 荷台寸法(奥行)(mm)940 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて ブレーキフットブレーキ付 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)610 ストッパーキャスタストッパー付 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フロアストッパー アズワン品番64-5308-63 RoHS指令(10物質対応)対応 特性大きなもの用、グリーン購入対応商品 荷台寸法(奥行)(mm)940 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_タクティカル
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状丸型補強 アクアマリン ケーブル長(m)50 コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 伝送帯域(MHz)600・km以上 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm) 標準外径(Φmm)5.3
1本
239,800 税込263,780
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_タクティカル
エコ商品
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。 引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。 耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。 高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。 LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強 アクアマリン ケーブル長(m)50 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内屋外兼用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 伝送帯域(MHz)600・km以上 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm) 標準外径(Φmm)5.3
1本
239,800 税込263,780
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_タクティカル
エコ商品
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。 引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。 耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。 高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。 LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強 アクアマリン ケーブル長(m)50 コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内屋外兼用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 伝送帯域(MHz)600・km以上 クラッド径(μm)125 伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm) 標準外径(Φmm)5.3
1本
239,800 税込263,780
4日以内出荷


全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75 タイプDINレール 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 保存温度(℃)-40~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃294m/s2以下 動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1台ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
259 税込285
翌々日出荷

三和電気計器Acプラグ付テストリード
エコ商品
三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
種別ACプラグ付テストリード 全長(m)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

OKWベース傾斜型55度
エコ商品
ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座
ブラック 質量(g)18 型番適合製品:VKA-110FI-□M VKA-110HI-□M VKS-110FI-□MVKB-160FI-□M VKB-160HI-□M VKE-160FI-□M 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
47日以内出荷

1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷

接続種類 = チーズ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = チーズ。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。ねじサイズ 2 = 3/8インチ。ねじサイズ 3 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。接続ジェンダ 3 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。長さ = 55.88mm。。RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = M16空圧継手の種類 = エルボー継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M16 x 1メーカーシリーズ = 55060インレットポート = プッシュイン 8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = M14空圧継手の種類 = エルボー継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M14 x 1メーカーシリーズ = 55060インレットポート = プッシュイン 6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 55705インレットポート = プッシュイン 8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 55705インレットポート = プッシュイン 6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 55705インレットポート = プッシュイン 10 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 55705インレットポート = プッシュイン 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 55極 オス 基板ヘッダ, 963063-1
エコ商品
幅(mm)137 高さ(mm)27.7 タイプ基板ヘッダ シリーズJunior Timer 材質(ハウジング)PA 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイププラグイン
1個
6,110 税込6,721
5日以内出荷

三和電気計器テストリード
エコ商品
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別テストリード 全長(m)約1.4 内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1 安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 550mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 6 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.75mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = 1/4インチ空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/4 in BSP Femaleメーカーシリーズ = 50055Nインレットポート = プッシュイン 8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = 1/8インチメス空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/8 in Femaleメーカーシリーズ = 50055Nインレットポート = プッシュイン 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = 1/4インチ空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/4 in BSP Femaleメーカーシリーズ = 50055Nインレットポート = プッシュイン 6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷


SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線、高い飽和電流
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 8.7Aパッケージ/ケース = 1770 年長さ = 17.3mm奥行き = 16.9mm高さ = 6.7mm寸法 = 17.3 x 16.9 x 6.7mmシールド = あり許容差 = ± 20%最大直流抵抗 = 55mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 3MHzインダクタ構造 = 巻線型動作温度範囲:-40 → 150 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様鉛フリー 低プロファイルチップコンデンサ 高周波数で低インピーダンス及び低ESR 高いリプル電流性能 長寿命: 105 ℃ 2,000時間 優れたノイズ吸収特性 最高55 ℃の優れた温度特性 突入電流は20 Aを保証 Ta-Capよりも優れた安全性POSCAPは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高周波数用途に最も推奨される製品の一つです。また、POSCAPは高い信頼性と熱抵抗を誇ります。小型及び低ESR (最大6 mΩ)は、下向き端子で実現されます。 超小型で大静電容量(S09サイズ: 6.3 V dc / 150 μF) 高電圧: 35 V dc (最大) 材質誘電体:タンタル 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 奥行(mm)2.8 シリーズTPSF 許容差±20% 静電容量270μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)6 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷