空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。耐油性等耐薬品性に優れています。タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。白色になります。
用途各種フランジ面。エンジンのオイルパン。農機具エンジン。エンジンの部品シール等
トラスコ品番698-7732
色白
容量(mL)330
使用温度範囲(℃)-60~200
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330g
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装
寸法(mm)1200×1200×700
備考複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
仕様分離式:あり
奥行(mm)8.5
定格電力(W)3
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)125
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500ac
出力数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66
B125
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66
B125
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F50
D19
C32
E20
G114
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12R7/1。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:90.66kW/7750rpm。最大出力:93.08kW/7800rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
材質ステンレス
色ステンレス
区分オプションパーツ
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm
方式集合:2-1
最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm
最大トルク136.6Nm/6550rpm
1個
¥189,800
税込¥208,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12H1T/1。販売備考:EC/ECE認証モデル、触媒付き。取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:3.3。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:91.54kW/7750rpm。最大出力:93.16kW/7850rpm。STD 最大トルク:133.5Nm/6550rpm。最大トルク:135.7Nm/6600rpm。関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
材質チタン
質量(kg)3.3、STD:4.3
色チタン
区分オプションパーツ
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:133.5/6550rpm
方式集合:2-1
最大出力(kW)93.16/7850rpm、STD:91.54/7750rpm
最大トルク135.7Nm/6600rpm
1個
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12E4/1。販売備考:取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。ECUリマッピング推奨(ウォーニングランプ点灯の可能性がございます)。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:1.9。材質[素材]:チタン。加工[有/無]:無。集合方式:2-1。形状:専用。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:90.66kW/7750rpm。最大出力:93.08kW/7800rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
材質チタン
形状専用
質量(kg)1.9、STD:4.3
色チタン
区分オプションパーツ
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm
方式集合:2-1
加工無
最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm
1個
¥229,800
税込¥252,780
92日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
関連キーワード