9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる 使用流体水、空気 流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 表示3段階(ランプ点灯) 使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24 測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
1個
21 税込23
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)チューブカッター
トラスコ品番810-9328 質量(g)200 寸法L(mm)130 切断可能径(Φmm)3~32
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

阪上製作所RGUパッキン
エコ商品
材質RN923 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品は、CM30本体に標準添付されているスタンドカバーを取り外して装着してください。専用キーボード対応。ケースから本体を取りだすことなく専用キーボードに取り付けて使用することができます。キーボードごと持ち運べる。ケースのままキーボードを接続し、閉じて持ち運ぶことができます。スタンド機能。フラップを三角形にまとめる事でスタンドとして使用することができます。全ポートアクセス可能。カバーを装着したままで、カメラや各種ポートにアクセスする事ができます。タッチペンが取り出しやすい。タッチペン収納部分に切り欠きがあるので、出し入れがしやすいです。スタイリッシュなサンドグレーは、利用シーンを選ばず、幅広いシチュエーションで使いやすいカラーです。
1個
7,800 税込8,580
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用 速度定格(三相200V)
1台
699,800 税込769,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用 ベルト幅(mm)150~300 速度定格(三相200V)
1台
589,800 税込648,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)