306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。 競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。 コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。 取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
用途保安用品 仕様紐付き、コードロック付き 付属品タイヤ位置確認シール付き 材質ポリエステル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途事務所や休憩所、店舗の床材に。 その他防炎適合品 材質裏面:PVC 厚さ(mm)6 混率(%)表地:ポリプロピレン100 寸法(cm)50×50
1枚
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


コンパクト、計量で頑丈なため、持ち運びや車への積載性にも優れ、工場や自動車整備工場などで大活躍。 プッシュ&クリーンフィルタークリーニング(チリ落とし)機能により、フィルターカートリッジを素早く確実に洗浄し、常に安定した吸引力を持続できます。 ブロワーとしても利用可能になりました。排気口にホース接続口を装備。 コンテナにハンドルが付いてコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が簡単になりました。
付属品3.5mサクションホース、50cmチューブ2本、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、チューブホルダーフック+ネジ、フリースダストパック1枚、取扱説明書 全長(mm)375 質量(kg)7.5 容量(L)コンテナ:20 全幅(mm)385 全高(mm)515 電源コード(m)5 ホース長さ(m)3.5 騒音値(dB)65 最大消費電力(W)1200 最大風量(m3/min)3600 静圧(kPa)23
1台
71,980 税込79,178
31日以内出荷

ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

紫外線・ホコリ・雨・雪からタイヤを保護。シーズンオフのタイヤを保護するのに便利なカバーです。紫外線・ホコリ・雨・雪からタイヤを保護し、劣化を防止します。ファスナー無し・絞り紐付き。
材質ポリエステル
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,250 税込11,275
当日出荷


ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用に。 トラスコ品番183-1227 使用温度範囲(℃)10~40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量380g
1缶
1,298 税込1,428
当日出荷

高い熱伝導率で高性能CPU / GPUに最適です。クリーナー・へら付き。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

たくさんの繊維が束になった極太糸を使用しており、少しのボディソープでもみるみる泡立ちます。お肌に心地よい感触になるよう、つぶつぶの生地に仕上げました。泡切れ・水切れがよく、すすぎが簡単で衛生的です。しっかりとした刺激で爽快に洗えるかためタイプ。
寸法(mm)1000×280×2 ネイビー 種類タオル 本体質量(g)42
1個
479 税込527
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)水温計
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ プラグ8P
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)スロットルチェックバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回線に2台の電話機を接続するときに
仕様NTT仕様 対応パソコン 適合端子6極4芯/2芯
1個
489 税込538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主導権をもぎ取り、引きずり出す為の道具。 タントラム=(駄々っ子)をコントロールする。名前が示す通り、ヘビーカバーに潜り駄々をこねるビッグバスを、力でねじ伏せコントロールする為の道具である。PEラインでの接近戦による強い衝撃を前提とし、強靱な軸線設定に加え、フックの伸びに対する耐伸力を向上させるスプリングバックの理論を、ピアスフックから応用。絶対に伸びないフックに仕上げた。従来の鋭角なフックポイントでは強烈なフッキングパワーに耐えきれず、フックポイントが変型・破損してしまい、魚に貫通させきれない場面があった。TCはフックポイントをあえて鈍角に設定する事で、ポイント強度を確保。ポイントの変型・破損のリスクを軽減した。鈍角なポイントで失う刺さりの良さは、フックが刺さる時の滑りを良くする特殊表面コーティング<TCコート>を施し、刺さりをカバーするという全く新しい発想で欠点を克服。ヘビーカバー戦略おける、無くてはならない道具が完成した。
用途フィッシング
1枚(4本)
350 税込385
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。裏面は新素材のアルミ生地を採用し、仔牛の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ 保温性を高める効果があります。厳冬の環境下でも保温性を高め、仔牛の背中~腹に掛けて寒さを防ぎ、体温低下、体力消耗などから仔牛を効果的に守ります。従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。洗濯機で丸洗いOKなので、お手入れが楽々です。耐久性のあるワンタッチ留具とゴムベルトを使用、割れたり伸びきったりすることがありません。背中部分に付いたテープが持ち手になる優れた設計です。
用途仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 材質表生地:ポリエステル、ナイロン(撥水加工)、裏生地:AL(ナイロン・アルミプリント)、紐・留具:ナイロン、ゴム、PP 機能防汚効果、撥水加工、丸洗い可能
1枚
6,790 税込7,469
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。裏面は新素材のアルミ生地を採用し、仔牛の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ 保温性を高める効果があります。厳冬の環境下でも保温性を高め、仔牛の背中~腹に掛けて寒さを防ぎ、体温低下、体力消耗などから仔牛を効果的に守ります。従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。洗濯機で丸洗いOKなので、お手入れが楽々です。耐久性のあるワンタッチ留具とゴムベルトを使用、割れたり伸びきったりすることがありません。背中部分に付いたテープが持ち手になる優れた設計です。
用途仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 材質表生地:ポリエステル、ナイロン(撥水加工)、裏生地:AL(ナイロン・アルミプリント)、紐・留具:ナイロン、ゴム、PP サイズS 機能防汚効果、撥水加工、丸洗い可能 寸法(幅W×高さH)(cm)57~77×34
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
質量(g)2
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光沢のあるシャープさと、マットなスエードタッチのコンポジット。
1個
819 税込901
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.1 寸法X(mm)0.6 寸法Z(mm)0.3 寸法Y(mm)max5.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.25 寸法L(mm)7.6 寸法X(mm)0.7 寸法Z(mm)0.6 寸法Y(mm)max3.3 トルク調整範囲(N・m)遮断:1.0~3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷

特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
材質ポリエステル OD ベルト通し幅(mm)約60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状キャップ 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)