1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
エスコ品番EA899TD-37A
長さ(mm)(樹脂部)380
取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35
ホース長さ(m)2
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
適合EA899TD-30A用クリーナー用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)
エスコ品番EA899TD-31
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。
材質HSS鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角軸対辺(mm)6.35
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030S。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド
備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
こんなお得な商品も!
テーパーシャンクドリル
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030R。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 レッド/シルバー。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/グリーン/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色レッド/グリーン/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー
備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030SR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー/レッド。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/ブラック/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色メタリック シルバー/ブラック/グリーン/ホワイト/レッド
備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに
仕様鉄工・木工用
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C
シャンク径(mm)6.35
六角軸対辺(mm)6.35
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。
狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030ST。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー/グリーン/レッド。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド
備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)72
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)21
用途一般ダスト作業
最高使用圧力(MPa)1.0
ノズル取付部G1/8
こんなお得な商品も!
トルクドライバー 空転式 ミニ
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途一般締付作業
仕様ビットは別売りです。
その他ビットは別売りです。
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)70
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)200
ノズル外径(Φmm)51
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)140
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)240
ノズル外径(Φmm)20
こんなお得な商品も!
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)
対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大
ケーブルタイプノーマルタイプ
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
トラスコ品番299-9943
全長(mm)285
質量(g)222
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)160
ねじれ角標準
コーティングノンコート
ドリルの逃げ面形状ローソク
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4711
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
質量(kg)1.0
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)25.4
長さL(mm)40
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)15.88
タップ位置A(mm)12
ローラ外径(Φmm)15.88
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質KMC2
刃形右ネジレ21~34°
表面処理ホモ処理
高品質で低価格
THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売
お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス
先端角(°)118
表面処理ノンコート
直径許容差h8
加工内容穴加工
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)25
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ